用途アルコールランプなどにも
成分メタノール95%、エタノール4%、水分1%
名称アルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に
成分メタノール/エタノール/イソプロパノール
容量(mL)500
包装500mL
含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
関連資料添付文書(0.18MB)
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥498
税込¥548
7日以内出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。
特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品
帯電防止剤、抽出剤、離型剤
分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など
名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
純度の高い原料を厳選しました。バーナー・コンロ・ランタン用燃料としてお使いください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!
IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16L
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
容量(L)10
TKG品番9-1637-0803
TKG品番(2017)6-1453-0803
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01
容量(mL)70
全高(mm)80
キャップタイプねじ式
胴径(Φmm)75
替芯アズワン品番(6-487-51)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
適合車ガソリン車
成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤
使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!
IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用
濃度(%)90~95
引火点(℃)10
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
発火点(℃)459
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
関連キーワード