「ケーキふるい」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手でラクラクふるえます
材質ステンレス鋼 寸法(mm)約155×100×110 質量(g)約130 サイズM
1個
699 税込769
9日以内出荷

フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 網目30
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)超音波 米研ぎ機
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サビにくいステンレス製。
用途うらごしや粉ふるいなどに。 材質(網)18-8ステンレス 材質(本体)ステンレス鋼
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
仕様水圧式
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス 使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくくお手入れしやすいステンレス製の粉ふるい
材質側面/ステンレススチール、網/18-8ステンレススチール サイズ(cm)18.5 寸法(mm)195×195×50 アズワン品番65-1224-67
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け皿付きで衛生的な編み目の細かい茶こし。卓上使いに便利な茶こしセット。こしてそのまま置いておける受け皿付。ゴミが入りにくい蓋付です。
材質アミ/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂、フタ/AS樹脂、容器/ポリプロピレン 寸法(mm)183×75×35 アズワン品番65-1224-66
1個
499 税込549
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640 TKG品番9-0291-0401 TKG品番(2017)6-0266-0401
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DK-SA26 洗米器 象印マホービン 動画あり
象印マホービン洗米器
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
ホワイト 本体質量(kg)0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210 適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

タイガークラウンST裏漉
固形のもの裏漉するには網面を上にして木ベラで少量ずつ漉していきます。液状のものを裏漉するには網面を下にして流し入れます。粉ふるいとしても使えますのでスポンジケーキやクッキーなどのお菓子作りにも使用できます。
材質枠/ステンレス、網/18-8ステンレス 網目30メッシュ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)