初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質スチール/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
内面フッ素樹脂加工のケーキ用焼型スクエアケーキのオーブン用焼き型。フッ素樹脂加工で内面はこびりつきにくい。食器洗い乾燥機使用不可。
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
品名・タイプデコ型
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプパウンドケーキ型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプパウンドケーキ型
こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。
適合オーブン専用
品名・タイプパウンドケーキ型
型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)18
仕様底取れ式
品名・タイプスクエア型
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
フッ素樹脂加工で型ばなれもしやすく、きれいに作れる! こびりつきにくくお手入れも簡単! 自分だけのオリジナルケーキをつくろう!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)21.3×21.3×5.1
質量(g)370
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)20
品名・タイプスクエア型
アズワン品番65-1224-06
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
用途オーブン専用
材質鉄/フッ素樹脂加工
寸法(mm)160×160×45
質量(g)約205
品名・タイプスクエアケーキ型
1個
¥769
税込¥846
欠品中
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状菱
ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。。ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。使用後のお手入れも簡単です。おいしい手作りお菓子をお楽しみください。
仕様オーブン使用可
材質本体:スチール(テフロン加工)
材質ブリキ
品名・タイプパウンドケーキ型
パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。
材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング
容量(mL)235
内径(Φmm)103×103
深さ(mm)27
底内径(Φmm)100×100
耐熱温度(℃)230
TKG品番9-1098-0701
TKG品番(2017)6-0975-1901
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
底取れ式
用途オーブン専用
材質鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプスクエアケーキ型
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプロールケーキ型
板厚(mm)1.5
品名・タイプパテ・ムース型
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン 焼いたお菓子を効率的に並べられるスクエア型のケーキクーラー 生地が張り付きにくいノンスティックコーティング
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)30×30×2.4
質量(g)230
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
アズワン品番65-1224-60
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。切り分けがしやすいスクエア型。ケーキだけでなく、ちぎりパンやカステラを作るのにもぴったりです。[6号(6-8人分)/ 日本製]
材質鉄(天然ワックス加工)、耐熱温度180℃
高さ(mm)48
質量(g)190
縦(mm)196
横(mm)210
耐熱温度(℃)180
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
材質シリコン
寸法(mm)本体:300×175
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
関連キーワード