25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 透明 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
5,798 税込6,378
欠品中


ケースボックス ユニット式 モノタロウ 動画あり
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。 付属品小ケース14個、中ケース2個 材質PP 幅(mm)340 質量(kg)1.48 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm)305.6 奥行(mm)130.4 仕切数(個)16 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
トラスコ品番390-0738 セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個) 材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー 幅(mm)335 グレー 高さ(mm)258 質量(g)878 奥行(mm)52 仕切数(個)17 トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パーツボックス モノタロウ 動画あり
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質ポリプロピレン ブラック/クリア/オレンジ 仕切りあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
クリア 仕切数(個)なし
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア セット内容ケース14個 材質PP 幅(mm)380 質量(kg)1.4 ブラック/クリア 高さ(mm)62 奥行(mm)315 仕切数(個)14 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョイントケース Sタイプ4コマ独立ケースがジョイント可能。
仕様Sタイプ4コマ独立ケースジョイント可 材質ポリプロピレン 寸法(mm)50×70×18 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
クリア 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート 材質(止具)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 材質(仕切板)ポリプロピレン
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
1セット
19,880 税込21,868
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

フリーズドライのひきわり納豆をふんだんに使用しており、本格的な納豆の風味を味わえるふりかけです。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(27g×10個)
2,098 税込2,266
3日以内出荷

ニチフリ食品給食用
アレルギー乳成分・小麦・大豆・ごま 賞味期限製造後1年 ケース入数25
1袋(40袋)
549 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

有機栽培のぶどうから作られた、まろやかな琥珀色のバルサミコ・ビネガーです。お料理の彩りを左右することなく、バルサミコの味と香りをお楽しみいただけます。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(250mL×12個)
11,980 税込12,938
3日以内出荷

イタリアのオレンジ・ブラッドオレンジを使用し、果実本来の味わいに仕上げました。
タイプ常温 入数1セット(4個入)
1ケース(330mL×4個)
999 税込1,079
3日以内出荷

ペリエは、フランスを代表するナチュラルミネラルウォーターブランドで、世界中の家庭やバー、カフェ、ホテル、レストランで愛飲されています。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(750mL×12個)
4,598 税込4,966
3日以内出荷