1,210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。 材質生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ 2018年トラスコ掲載ページ6 1736
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネベアショウワケースロック
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 種類ドアノブ バックセット70mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。 材質生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ 幅(mm)700 ブルー
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L 種類浴室用 適合扉厚(mm)30 バックセット31mm ビスピッチ(mm)82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 適合扉厚(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ロック付ファスナー
エコ商品
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等 締付力(N[kgf])約68.7[7] 材質SUS304、(シャフト)SUSXM7 取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)24
1個
759 税込835
当日出荷

簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。 ブルー 厚さ(mm)0.3 仕様防水仕様 材質ナイロンオックス
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)対応全周:380~460 質量(kg)約1.2 生地ナイロン、420デニール、黒色
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンシリンダーのキーインのノブタイプケースロック
付属品キー3本
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種類レバーハンドル シリーズCLシリーズ ハンドルLH15A シリンダー6本ピンシリンダー バックセット50mm
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 勝手なし 適合扉厚(mm)35~50
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。
用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。 トラスコ品番352-9096 厚さ(mm)0.55 質量(kg)1.4 最大使用荷重(kg)250
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様受座:25L 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
仕様●サイズ:W4300×D5×H450mm●材質:ナイロンオックス生地 アズワン品番67-7409-43
1個
27,522 税込30,274
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)薄型ケースロック
リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨 タキゲンコード24000
1個
2,607 税込2,868
4日以内出荷

チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。 1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド 適合外径(Φmm)45.7 適合レンチ32mm 取扱説明書(0.31MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)32~42(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様ケースロック錠(CTS-60錠)
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途連絡扉、機械室、倉庫など 仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー 種類レバーハンドル 動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●Unitecnic Metalux 670 M は、L キー付きのシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 mm 又は 50 mm です。このロックは、固定されている木製ドアに独自の流動性と設計が採用されています。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm●コード番号:212-3843 アズワン品番65-7901-46
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Unitecnic Metalux 9667 M は、欧州仕様のシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロ
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3849 アズワン品番65-7902-31
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Unitecnic Metalux 672 M は、バスルームの回転を伴うシングルポイントのモーティスロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。高性能物理特性を持つポリマーである Thepolyoxymethylene ラッチは、ドアを開けるとロックに一体化されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm フォロア: 7 mm
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3844 アズワン品番65-7901-39
1個
9,998 税込10,998
欠品中

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Unitecnic Metalux 1102 は、厚さ 2 mm のステンレススチール製フラットスト打撃プレートです。シングルポイント Metalux ロック 2、4、7、8、36、780NF、MA30、MA33、T7、T8 にお勧めします。マルチポイント Metalux ロック TFK60、TFK62、U7、U8 の中央ケースにお勧めします。材質:ステンレススチール ストライクタイプ:フラット 横方向の調整 厚さ: 2 mm 幅: 22 mm
仕様●材質:ステンレススチール●寸法:22 x 180mm●長さ:180mm●幅:22mm●コード番号:212-3842 アズワン品番65-7902-76
1個
2,598 税込2,858
欠品中

耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品鍵2本 ブラック 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 最大荷重(kg)40 有効内寸法・間口(mm)470 有効内寸法・奥行(mm)390
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



幅広い用途に合わせて設計されたモノロックケースは、主にショートツーリングを楽しむ小・中排気車両向け。 パフォーマンスを損なうことなく軽量化を実現したプラスチック製。キー1つでケースの開閉、プレートから脱着可能。 汎用性が高く、付属の汎用プレートで純正や市販のキャリアへ簡単に取り付けが可能。 リフレクターを施し視認性を向上 ヘルメット1個収納可能 スペアキー付属
ブラック 最大積載量(kg)3 付属品汎用プレート × 1枚・ボルト/ナット/角ワッシャー/ステー × 各4、ワッシャー × 8枚、タッピングスクリュー × 2本・スペアキー × 1本
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1コ吊り。キーステーションNKSタイプ用ホルダー。ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
仕様キーハンガー 材質スチロール樹脂
1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャストコーポレーションオリジナルDVDケース センターロック
自信を持ってオススメする DVDトールケースですユーザー使用時の衝撃・振動におけるディスクの欠落防止にも気を配ったDVDケース設計です
用途DVDトールケース 収納枚数(枚)1 混率(%)ポリプロピレン(バージン材100%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)191×135×15
1箱(100個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。 仕様防水性あり 材質ポリエステル グレー
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。コンパクトでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用 容量(L)30 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)394×420×301 最大積載量(kg)3 総質量(kg)2.6(ベースプレート込み)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



プッシュダウンクローズシステム採用の34モノロックケース。形状にもよりますが、ヘルメット+レインウェア程度の収納が可能です。
容量(L)34 質量(kg)3.5(本体ベース込み) 最大積載量(kg)3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×425×340
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

95339 E43NTLD モノロックケース GIVI(ジビ) 動画あり
最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
容量(L)43 質量(kg)4.2(本体ベース込) 最大積載量(kg)3 収納量ヘルメット1個とライディングウエア 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷