517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
ブラック 長さ(mm)35
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
359 税込395
欠品中

1袋(100個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(12個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):12mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):9.8mm●シュリンク径(二次):2mm アズワン品番65-7363-12
1個
1,898 税込2,088
欠品中


1セット(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ミラーの取付部をホコリなどから保護。 ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
材質ラバー 全長(mm)52 径(Φmm)(ステー)9.8
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

1袋(100個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = レセプタクルケーブルブーツ 材質 = プラスチック ブレークアウト数 = 1 色 = 黒 動作温度 Min = -28.88℃動作温度 Max = +100℃DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。 長さ(mm)152 幅(mm)100 高さ(mm)11 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

配線孔の高い密閉性を維持
材質ABS、ビニル複合素材 適合機種FSNA ブラック
1個
7,188 税込7,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0287 アズワン品番65-7372-51
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

。HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0285 アズワン品番65-7460-36
1袋(2000個)
52,980 税込58,278
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):4mm●内径(セカンダリ):2mm●材質:PVC●色:ナチュラル●コード番号:216-0286 アズワン品番65-7371-42
1袋(2000個)
52,980 税込58,278
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:ナチュラル アズワン品番65-7373-92
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

仕様【ブレークアウト数】1 材質流体抵抗性エラストマー タイプストレートケーブルブーツ 内径(Φmm)【プライマリ】24.6【セカンダリ】24.6 シリーズ202A1 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】9.9【二次】5.3 接着面なし
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷


1式(10個)ほか
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷




1個
419 税込461
5日以内出荷

CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL タイプケーブルジャケット:CM PVC 規格TIA/EIA-568-C.2 Category 6A ケーブル長(m)3 周波数最大 650 MHz コネクタ1 RJ45 オス、2 RJ45 オス メッキコネクタ:50u ケーブルタイプ撚線
1本
5,698 税込6,268
20日以内出荷


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MIL-1-81765/1 Type II、DEF 59-97、BSG198 Part 5。HellermannTyton 130シリーズストレートケーブルブーツ。長いアウトレット形状と低プロファイル設計に基づくストレート熱収縮ケーブルブーツです。 このケーブルブーツは軽量で、エアボーンハーネスと組み合わせて使用するのに最適です。特長と利点 リブ付属の丸型バックシール エアボーンハーネス使
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):22.3mm●内径(セカンダリ):22.3mm●接着面:あり●材質:ポリオレフィン●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●シュリンク径(プライマリ):11.4mm●シュリンク径(二次):6.5mm アズワン品番65-7363-14
1個
3,198 税込3,518
欠品中

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):10.7mm●内径(セカンダリ):4.6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):2mm アズワン品番65-7363-18
1個
2,098 税込2,308
欠品中

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):16.5mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):3.8mm●コード番号:829-0166 アズワン品番65-7457-75
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIL-1-81765/1 Type II、DEF 59-97、BSG198 Part 5。HellermannTyton 130シリーズストレートケーブルブーツ。長いアウトレット形状と低プロファイル設計に基づくストレート熱収縮ケーブルブーツです。 このケーブルブーツは軽量で、エアボーンハーネスと組み合わせて使用するのに最適です。特長と利点 リブ付属の丸型バックシール エアボーンハーネス使用 低プロファイル 軽量 VGスタイル 長いアウトレット形状を採用
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):22.3mm●内径(セカンダリ):22.3mm●材質:ポリオレフィン●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●シュリンク径(プライマリ):11.4mm●シュリンク径(二次):6.5mm●コード番号:829-0201 アズワン品番65-7363-13
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:829-0172 アズワン品番65-7443-08
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷