414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂 グレー
1箱(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B 材質シリコーンゴム 特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(100g)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤) グレー 容量(mL)333
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(10個)
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動電工MJ接着剤
健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合 速硬化 弾性タイプなので追ずい性が優れています。 省ゴミ対策品(MJ-650) 使い易い手絞りタイプ(MJ-650) カートリッジタイプ(MJ-333) 低温時の押し出し良好
用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。 各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など) 材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト) 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分 白色 容量(mL)650 使用温度範囲5~35℃ 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。 トラスコ品番421-6351 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.04 ホワイト 質量(g)50 長さ(m)50 テープ幅(mm)18 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)50 粘着剤ゴム系
1巻
759 税込835
当日出荷

二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
1パック(20個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。 種別合成ゴム系 淡黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。 材質ナイロン 幅(mm)100
1巻
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブ
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。 長さ(mm)304 トラスコ品番147-7403 材質/仕上接着剤付きポリオレフィン 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-65~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)19.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 アズワン品番64-8559-53 収縮後内径(Φmm)5.6 収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
8,798 税込9,678
欠品中

UV接着補修 アサヒペン 動画あり
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質アクリル系樹脂 硬化時間10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色 伸び(%)>400(熱による劣化後/>300) 体積抵抗率(Ωcm)>1014 引張強度(MPa)>14 収縮温度最低完全:120℃ 絶縁耐力>15KV/mm
1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1パック(20個)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 1.65mm
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.65mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA アズワン品番65-7439-54
1個
3,898 税込4,288
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA アズワン品番65-7439-86
1個
10,980 税込12,078
欠品中

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
欠品中

導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。 材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ 電気抵抗値0.0016Ω/cm2 難燃性UL510 合格品
1巻
18,300 税込20,130
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 14 mm、レタリングフィールドサイズ: 25 x 19 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:25.4mm●幅:63.5 mm●入数:8●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML アズワン品番65-7418-56
1箱(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。 材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ 電気抵抗(Ω/cm2)0.0005 難燃性UL510 合格品
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 6 mm、レタリングフィールドサイズ: 13 x 13 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:13mm●幅:3,2.1 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML アズワン品番65-7415-23
1箱(10個)
9,398 税込10,338
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 5.75mm 収縮後 1.25mm
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤
仕様●スリーブ径:5.75mm●シュリンク径:1.25mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6389 アズワン品番65-7462-65
1個
2,398 税込2,638
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイマウントの高性能接着剤は、黒色ポリアミド製です。高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:25mm●長さ:31mm●幅:25 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1473 アズワン品番65-7453-86
1袋(100個)
69,980 税込76,978
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 11mm 収縮後 2.4mm
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:11mm●シュリンク径:2.4mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6391 アズワン品番65-7446-79
1個
4,698 税込5,168
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:ELV●コード番号:194-6393 アズワン品番65-7464-27
1個
8,498 税込9,348
欠品中

二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工トリピタ
複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質硬質塩化ビニル 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1袋(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~110
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)