129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着
1シート(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。 検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。 材質PPステッカー 寸法(縦×横)(mm)15×5/片
1シート(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。 付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入 材質ポビック透明#100 シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
569 税込626
当日出荷

ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
1パック(10枚)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK材 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む) 質量(g)32 仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
699 税込769
当日出荷

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm)0.3 目盛(mm)1ピッチ 表示数字(mm)10ピッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑 アズワン品番65-3902-28
1枚
300 税込330
当日出荷

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。 重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)6×42 タイプ矢印 シートサイズ(mm)90×150 面付26面 2列×13段
1パック(104片)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプルミネ(蛍光版)
1パック(160片)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.27 最小目盛(cm)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)バイトン 材質(ボディ)SUS304 材質(ナット)(押さえナット)C3604/Niメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質ポリカーボネート 目盛間隔1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式シールタイプ 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5 材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別3線式シールタイプ 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13 材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)15 基材平面紙 目盛0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤アクリル系粘着剤 危険物の類別非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

富士インパルスシールゲージ
シール位置を統一する補助部品
寸法(mm)50×190 質量(g)40 対応OPL-600-10(200V)/OPL-600-5/OPL-200-10/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/OPL-300-5/FA-300/FA-600-10(200V)/FA-450-5/FA-600-5/FA-600-2/FA-300-10/FA-200-10/OPL-450-5/FA-450-10(200V) アズワン品番62-9106-77 構成部品金属部品
1個
549 税込604
5日以内出荷



1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

挿入口のガイドを固定する為の部品
質量(g)8 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA133-10W EL/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2 外径×長さL(Φ×mm)50×23 アズワン品番67-8106-96 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
299 税込329
31日以内出荷

挿入口のガイドを固定する為の部品
寸法(mm)145×90 質量(g)110 対応SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W EL/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA アズワン品番67-8110-24 構成部品金属部品
1個
4,398 税込4,838
31日以内出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セイン圧力計接続用銅シールです。
トラスコ品番828-0557 材質/仕上 質量(g)1 外径9.3 穴径5.5
1個
529 税込582
当日出荷

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形 耐熱温度(℃)135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ゴム素材でできたひずみゲージ向けコーティングテープ。シールのように簡単にコーティングが可能です。
用途ひずみゲージのコーティング 材質ブチルゴム系 幅(mm)38 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート 付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚 耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5 容量(L)最大32 内寸法(mm)308×310×308 外寸法(mm)360×390×385 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 質量(kg)約13 棚段数(段)5 仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22 アズワン品番1-5811-11
1個
99,600 税込109,560
当日出荷

・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5061 型式関西式チョウねじ 質量(kg)1.7 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99 接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
18,980 税込20,878
当日出荷