金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57
耐荷重(kg)15(1個あたり)
仕様耐荷重15kg(1個あたり)
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
衣服等ハンガーかけ
トラスコ品番765-0019
材質スチール
質量(g)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8243
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)126
寸法H(mm)30
寸法d(mm)48
寸法A(mm)114
寸法D(mm)6
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅
安全荷重(kg)5
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
平ゴムロープ用の金具セットです。
用途平ゴムロープ用金具
【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 ラックの下部スペースを広く確保できます。 ラックの上部や側面からの落下を防止するための柵、フックが引っ掛けられるので吊り下げ収納としてもご使用頂けます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
線径(Φmm)5
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.0
適合SLB-14
材質SUS304
厚さ(mm)(コの字)3.0
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属
フック片側コの字金具
角バーに引っかけてフック陳列。人気の「スリムフックハンガー」。
コの字金具の幅が従来品(30mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ! 幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
線径(Φmm)5
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.0
適合SLB-14
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き
色黒
材質(フック)スチール
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8246
材質真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)205
寸法H(mm)25
寸法d(mm)49
寸法A(mm)180
寸法D(mm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
両端は、片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
色ブラック
金具Aカン+コの字
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
積載荷重(kg)5
適合車種シグナスX/SR(’13~’15)〈1YP〉
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
積載荷重(kg)5
適合車種VTR250/F('09~'13)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)1100
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラックカーボン調
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)1800(変形天板)
天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
平ゴムロープ用の金具セットです。
用途平ゴムロープ用金具
仕様平ゴム用
包装形態ヘッダー袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK[[R上]]クイックフリー[[TM上]]を採用しています。胸のスリットにハーネスの胸ベルトを通して装着することで、外からハーネスの着用を目視できます。また、使用しない場合は面ファスナーで閉じることも可能です。背中の開口部からハーネスを通すことが可能です。また開口部の周囲にコの字型にマジックテープを付けて寒風の進入を防ぎます。ランヤードをかける事ができる胸元のフックハンガーは、胸ポケットの中に収納することも可能。また、収納時にはカラビナループとして使用できます。
用途フルハーネス使用時の防寒対策に。
トラスコ品番250-0155
材質【表地】ポリエステル100%(撥水加工)【裏地】(見頃)トリコットキルト(起毛)中わた140g/[[MM2]]【袖(裏地)】ポリエステルキルト、中わた100g/[[MM2]]
色ネイビー
サイズL
品名フルハーネス対応防寒着 M3237H上 ネイビー L
胸囲(cm)128
着丈(cm)67
裄丈(cm)88
1着
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット。【ウッドシェルフ本体】。モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック。インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計。棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板。軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重。フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん。【ストッカー+コの字バー】。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。正面から目立ちにくい隠しキャスター。【スライド棚】。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(ストッカー)30、(スライド棚)14
組立時間約60分以上
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ