カテゴリ

  • 切削工具(1,006)
    • コアドリルセット品(341)
    • コアドリルカッター(305)
    • ホールソーセット品(20)
    • 磁器・ガラスドリル(2)
  • パソコン/周辺機器(1,150)
    • PCセーフティ用品(2)
  • 電動工具(229)
    • コアドリル(18)
  • タイヤ・足回り(35)
    • バルブ コア(9)
  • 制御機器(4,791)
  • 電気材料(1,489)
  • 自動車純正部品(783)
  • 配管・水廻り設備部材(549)
  • ねじ・ボルト・釘(525)
  • バイク部品(519)
  • オフィス家具(408)
  • 船舶用品・漁業資材(251)
  • 科学研究・開発用品(228)
  • 空調・電設資材(208)
  • 測定用品(177)
  • メカニカル部品(172)
  • 学童・教育用品(172)
  • 介護用品(168)
  • 作業工具(152)
  • 食品・飲料(144)
  • トラック純正部品(144)
  • 家電(131)
  • 店舗什器・備品(121)
  • 自動車補修部品(109)
  • 厨房用品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 医療(80)
  • 事務用品(79)
  • 作業服(68)
  • 卓上消耗品(64)
  • 物流用品(63)
  • 建築金物(63)
  • カー用品(62)
  • 研磨材(58)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • 日用品(50)
  • 住設機器(45)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 整備工具・収納(45)
  • 安全保護具(45)
  • 農業機械(44)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 防犯用品(40)
  • 自転車部品(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 安全標識(37)
  • 梱包用品(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 縫製用品(33)
  • テープ(31)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 機構部品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 安全用品(23)
  • ヘルスケア(23)
  • 溶接用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 照明(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 清掃用品(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 防災用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 保管用品(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 手袋(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 塗料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • マスク(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合・生分解性プラマーク認定
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コア」の検索結果

15,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(SDSシャンク)ユニカ(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットシブヤ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプモノタロウ(232件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア)PACIFIC(83件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプモノタロウ(152件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
耐熱コア使用バルブ TECH耐熱コア使用バルブTECH(105件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)ほか
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
クッキングシート 30m コアレス モノタロウクッキングシート 30m コアレスモノタロウ(45件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ モノタロウミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプモノタロウ(6件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に 新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に 引越し時や荷物輸送時の梱包に材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠エレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコムUSBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラックエレコム(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプモノタロウ(19件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に仕様詰替用材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39RoHS指令対応証明書(0.1MB)繰り返し・詰め替え対応
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ペンギンコアレス 丸富製紙ペンギンコアレス丸富製紙(58件のレビュー)
699税込769
1パック(6ロール)
当日出荷
省スペース、省資源がうれしい。 最後まで使える芯のないタイプのトイレットティシュは、スペースいらずの上に経済的。さらにゴミも出ないから環境にもやさしい商品です。
タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)130幅(mm)114材質再生パルプ100%
USBケーブル フェライトコア B-A エレコムUSBケーブル フェライトコア B-Aエレコム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
虫回し コア保持機能付 モノタロウ虫回し コア保持機能付モノタロウ(33件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14
バルブコア(4個入り) PACIFICバルブコア(4個入り)PACIFIC(102件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
バルブコア PACIFICバルブコアPACIFIC(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷
ねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)材質ステンレス
バルブコア TIPTOPバルブコアTIPTOP(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)ほか
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)PACIFIC(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)
欠品中
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
排水コア INAX(LIXIL)排水コアINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)TIPTOP(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
クーラーバルブコア ModesクーラーバルブコアModes(37件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム
1,098税込1,208
1本
当日出荷
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス規格USB2.0主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
コアドライバー FUJIX(フジックス)コアドライバーFUJIX(フジックス)
629税込692
1本
当日出荷
用途バルブコアの取り外し、取付けに材質軸/鉄(S45C)、柄/PVC全長(mm)約210
バルブコアキット エスコバルブコアキットエスコ
5,760税込6,336
1個
当日出荷
エスコ品番EA400-20
ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット サンピースダイヤモンドコアビット クラウンコアビットサンピース
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
有効長(mm)250取付ねじM27
バルブコア ALLIGATOR(アリゲーター)バルブコアALLIGATOR(アリゲーター)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
ホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付モノタロウ(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。 別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。 簡単便利なブレーキ付です。
用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして全長(mm)225材質PPグリップ長さ(mm)128適合コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786)タイプミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用仕様ブレーキ付繰り返し・詰め替え対応
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロンツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
ラベルアプリケーター用3インチラベルコア TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター用3インチラベルコアTOWA (ラベラー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TOWAラベルアプリケーターにて3インチ紙管を使用する際に必要なオプション品となります。
1/4”バルブコア抜きツール アサダ1/4”バルブコア抜きツールアサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R22、R407等(R401A、R32以外)対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82接続ポート径1/4オス(ムシ付)
DLコアカッター ミヤナガDLコアカッターミヤナガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
有効長(mm)40
...