コットン コットンパール ひも 長さ75CM
幅(mm)55
高さ(mm)255
奥行(mm)15
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、
カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。
透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感
レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒)
色ミックスカラー
1袋(10g)
¥319
税込¥351
当日出荷
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
グラデーションカラー
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。
ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。
顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。
研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。
硬さ(Hv)1250
化学組成Y2O3-ZrO2
破壊靭性6.0MPa√m
密度(g/cm3)6
からずり磨耗率(ppm/h)0.4
肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。
※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。
光沢のあるパールカラーを採用しました。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーゼタオルのような、しっとり柔らかな使い心地のコットン素材のおしぼりです。袋入りで衛生的に保管・持ち運びできます。ランチタイムやピクニックのおともに。さっと手やよごれを拭くことができ、清潔です。パール光沢のあるパッケージで、ワンランク上のおもてなしに。
用途業務用として、またご家庭でもご使用いただけます。
材質コットン
寸法(cm)約縦24×横20
1パック(100本)
¥989
税込¥1,088
10日以内出荷
肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。光沢のあるパールカラーを採用しました。傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
雨に強い収納袋付きの一人用の折りたたみクッションです。レジャーや作業時の膝当てなどに最適な商品です。
材質オックスフォード布 + パールコットン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×340×10
フタをめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球です。1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに適しています。使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
仕様●種類:EB30-2●規格:直径30mm●内容量:2球入(20個)●販売名:滅菌パール綿球●容器容量:125mL●その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。●コットンボール:11028000
アズワン品番65-9492-58
1箱(20個×2球)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード