24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鏝の携帯に重宝します。ベルトに通して鏝が持ち運び出来ます。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途鏝収納ホルダー。 材質ナイロン、ハトメ:スチール 適合ベルト幅(mm)60まで
1個
899 税込989
当日出荷

適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード) エスコ品番EA661CH-1 材質プラスチック製 寸法(mm)Φ30×80
1袋(4個)
1,010 税込1,111
翌日出荷

誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
全長×幅W(mm)120×44 材質合成皮革 適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
1個
489 税込538
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

1個
849 税込934
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付 ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
189 税込208
14日以内出荷

直径34mmまでの誘導棒に最適。
用途警備・誘導に最適。 材質合皮 幅(mm)44 全長(mm)120
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途胴ベルト用セフ着脱式ホルダー 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 適合ベルト幅(mm)50以内 取付可能質量(kg)3まで 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷

カラビナの取付け位置を変更することで必要なテープの取り出しが可能です。 テープを腰や工具箱に簡単に取り付けられます。
材質カラビナ:アルミニウム 、チェーン:スチール(三価黒メッキ) 、二重リング:スチール(三価白メッキ) 仕様カラビナTKN660BK 高さ(mm)255 奥行(mm)21
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.05 ホワイト タイプ超薄 入数(枚)100 機能耐油 全長(cm)約24.0 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番851-0741 質量(kg)0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28 質量(kg)4.3 容積18L 取扱説明書(0.2MB)
1セット(28点組)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(32点組)
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

杉野工業工具差し
仕様ベルト通し型 材質スチール 寸法(mm)(約)D53×W48×H110 シルバー
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ 質量(kg)3.5 タイプ海外向け製品 入組点数32
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡 質量(kg)0.98(工具含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷