532件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン抜き工具 エンジニア 動画あり
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質ステンレス 全長(mm)62 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷


1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷


多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm)153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150 質量(g)40 寸法d(mm)4 寸法l(mm)65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm)約95、約109 材質(本体)SCM440 材質(クリップ)PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大沼プランニング水抜き用ポンプ
水冷服ベスト水抜き用ポンプ。シンプルかつハイパワー!ポンピングして空気を送ることで、簡単に残留水を抜くことが可能。使用後水を抜くことでチューブ内も衛生的。耐久性のある国内の専門メーカー製ポンプを使用
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ 水抜き用・メンテナンス用 セット内容ポンプ×1、メスコネクター×2 使用方法1:シャツ片方オスコネクタをユニットに接続し、もう片方のコネクタを本ポンプと接続します。2:ポンプを押して空気を送ります。3:ユニット側に水が排出されます。 全長×幅W(mm)(収納時)約270×36、(使用時)約370×36
1個
4,280 税込4,708
4日以内出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番366-9076 セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g)650 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,698 税込4,068
当日出荷

配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260 先端角度最大:240度 先端径D(mm)Φ4
1本
6,798 税込7,478
欠品中

ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440 定格電圧40A 極数3+E
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
819 税込901
7日以内出荷

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923 アズワン品番65-7673-19
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5 コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ 加工芯線:貫通型(透過型) 適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN コネクタ構造:ホリゾンタル 適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 材質(ピン)50μm金メッキピン 導体単線、より線両対応 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本コネクト工業ジャンパーピン(短絡ソケット)
エコ商品
ジャンパーソケット。ヘッダーピンに抜き挿しができ回路の切替が可能です。
その他【インシュレータ】PBT UL 94V-0 使用温度範囲(℃)-55~105 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅/ニッケル下地/金メッキ 接触抵抗(Ω)20以上 絶縁抵抗1000Ω以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 グレー 長さ(mm)915 質量(g)75 ポート数1 ケーブル長(m)0.915 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)91.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(12個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 15 ピン VGA D-Sub フィードスルー RS Pro VGA D-Sub フィードスルーコネクタをご紹介します。 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。前面と背面に HD 15 ピン VGA D-sub ソケットを備えており、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。また、これらの 15 ピン D-Sub コネクタは、コンパクトな 部品設計で組み立てが簡単です。最小限のスペースで簡単にさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 HD I/O 15 ピン VGA D-sub ソケット 2 構成 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適です 部品構成の設計で、すばやく簡単に取り付けられます Durable で丈夫な金属製フレームです コンパクトな設計でスペースを最小限に抑えます 用途 VGA D-sub コネクタは、 VGA 用途向けのコンパクトでありながら高品質の接続を必要とする I/O 構成で一般的に使用されています。さまざまなサイズとピン数の VGA D-sub コネクタは、以下のようなさまざまな VGA デバイスと併用できます。 ラップトップ PC テレビ プロジェクタ よくある質問 パネル切抜きサイズは? このコネクタは、パネルサイズが 24 mm の切り抜きです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様コネクタ A = VGAコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = VGAコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズQuickie 定格電圧1.5kV 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 50.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 50.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 50.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 50.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 26実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 400.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 24実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 400.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 50.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続 .メスソケット電源コネクタ .ねじ式カップリング .はんだ又はねじ終端 .オス SP2910 シリーズとの相互接続 . 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります .ケーブル外径: 13 ~ 16 mm .シーリングキャップ付き .極めて過酷な環境に適しています .屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC .コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき .絶縁抵抗: 2000 M Ω .温度範囲: -40 ~ +85 ° C .定格電圧: 400 V または 500 V .定格電流: 5 A ~ 50 A . IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247 . 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252 . 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254 . 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256 . 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258 . 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246 . 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250 . 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253 . 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255 . 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257 . 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239 . 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241 . 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242 . 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243 . 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244 . 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248 . 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 24実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 400.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 17実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 17実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷