313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。 トラスコ品番137-5917 質量(g)231
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260 先端角度最大:240度 先端径D(mm)Φ4
1本
6,798 税込7,478
欠品中

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150 質量(g)40 寸法d(mm)4 寸法l(mm)65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SS-10 基板コネクター抜き エンジニア 動画あり
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228 質量(g)26 外形寸法(mm)112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190 トラスコ品番323-0317 質量(g)190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)300 質量(g)58 寸法d(mm)4 寸法l(mm)215
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番807-0163 セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g)300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。 トラスコ品番478-7412 材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)115 質量(g)18
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ピン抜き工具 エンジニア 動画あり
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質ステンレス 全長(mm)62 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。ウェッジ及びコンタクト用の Amphenol 除去工具です。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製
仕様●種類:コンタクト取り外し工具●シリーズ:ATRT●シリーズ番号:ATRT ( ATRT )●コード番号:224-5716 アズワン品番65-7594-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトは 16 サイズです。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5689 アズワン品番65-7642-08
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 20 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AT11●端子サイズ:20mm●コード番号:224-5683 アズワン品番65-7650-22
1袋(200個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 12 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:12mm●コード番号:224-5690 アズワン品番65-7641-49
1袋(100個)
19,980 税込21,978
欠品中

1袋(200個)
52,980 税込58,278
欠品中

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
90日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●取り外し工具. Hartingの、200 Aモジュラ圧着コンタクト用の取り外し工具です。
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro フック ピックセットです 信頼できる信頼性の高い RS PRO ブランドの汎用性の高いフック ピックセットをご紹介します。Durable 4 ピース手動工具セットで、ガスケットの取り外しから溝の清掃までさまざまな作業に対応するように設計されています。UI は実態に合せた。旧 RS PRO。4 本組工具セットは Durable ステンレススチールシャフトと人間工学に基づくハンドルを備えており、快適で握りやすくなっています。特長と利点 さまざまな用途に対応できるように、4 種類の形状とサイズが用意されています Durable ステンレススチール製 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと操作性が向上しています スペースが小さな場所に最適 一般的な用途 自動車 工学 美術工芸 産業用 フック ピックセットの用途 ピックアンドフックセットは、精度が必要なさまざまな用途や作業に使用できる手動工具セットです。RS Pro フック ピックセットを使用すると、溝やシールの清掃、削り落とし、O リングの取り外し、手の届きにくい場所にある小型のスイッチへのアクセスなど、幅広い作業を確実に実行できます。RS Pro フック ピックセットには、さまざまな形状の角度付きミニフックとスクレーパが含まれており、手の届きにくい狭い場所やわずかな部品での作業に最適で、ピック、スクレーパ、ピースなども選択できます。付属品 RS Pro フック ピック 点セットの内容:- フルフック 角度フック 90 アングルフック まっすぐなピック シャフトの長さはどれくらいですか? RS Pro のピックアンドフック 点セットは、シャフトサイズが 80 mm で、狭い場所での作業に最適です。
仕様個数 = 4ストレージタイプ = ストレージなし
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

工具及びパイプサポート用の RS Pro ウォールブラケットです. RS Pro のこの多機能壁面ブラケットは、使いやすいスナップイン式です。プラスチック製グリッパーに対してツールハンドル又はパイプを押すだけで、シャフトの周囲を圧縮して所定の位置で支えます。これらの工具は、同様に簡単に取り外すことができます。 このブラケットはアルミ製で、簡単に表面にねじ止めできるため、工具やパイプの支持が確実に得られます。グリッパはスライド式に調整することも、必要に応じて独自のサポートシステムから取り外すこともできます。 用途が広く、信頼性が高く、この壁掛け式工具ラックは、家庭でのガレージの保管から忙しい作業場まで、あらゆる環境に最適な収納ソリューションです。 特長と利点 個別の 5 つのグリップ すばやく簡単に取り付け可能 重い荷物をしっかり保持できる頑丈なグリップシステム グリップの横方向の移動や位置変更に適したスライドデザイン 取り外し可能なエンドキャップは、グリップを取り外してスペースを増やし、交換が簡単にできることを意味します 取り外し可能なグリップは、ねじ固定具を使用してブラケットとは別に固定できます 20-30 mm OD のこのブラケットは、クイックフィットアセンブリが必要なパイプサポート / クランプに最適です 確実なグリップシステムと高い負荷容量により、パイプの動きが制限されます パイプは、必要に応じて数分以内に固定して設置できます。また、組み立て時間が重要な用途にも使用できます 用途 このユニバーサル工具ブラケットは、調節機能やグリップシステムにより、ペグボード、フック、従来の壁面ラックよりも優れています。ほとんどの円筒形の物体を直径範囲内にきちんと保持でき、スパナ、プライヤー、ほうきなどの一般的なメンテナンス工具を保持できます。汎用性と堅牢な構造により、次のようなあらゆる種類の用途に適しています。 食器棚の清掃に使用するモップおよびほうきホルダ ガレージや物置に工具を収納 ユーティリティアクセスポイントでのパイプサポート ワークショップでの工具の保管と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに最適な工具ストレージソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 5 Station Bracket
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 6000極数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。 適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど 材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm)225 質量(g)270 最大開口(mm)110 先端長(mm)120 先端サイズ(mm)6.2×4.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han C●併用可能製品:圧着コンタクト●圧着工具
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリン
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:Han F+B●併用可能製品:丸形インサート●コード番号:201-8870 アズワン品番65-7764-08
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●Hartingプッシュプル電源ツール及びアクセサリ. 工具、圧着工具、引き抜き / 挿入工具及びアクセサリのシリーズ製品は、Hartingプッシュプル電源コネクタの製品に適合します。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellock、コンタクト用工具. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。
1個
209 税込230
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷