1,775件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Economy Power併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.74mm幅 = 10.5mm深さ = 13.3mmハウジング材質 = ナイロンハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295&#x27;) 683-1295/又は< 745-5104&#x27;) 745-5104/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 5極, メス, 黒 インライン取り付け TE Connectivity MCONシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5タイプ = ハウジングジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = インライン取り付けシリーズ = MCON色 = 黒高さ = 16.5mm幅 = 28.7mm深さ = 26.5mm最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番< 718-7198&#x27;) 718-7198/を参照)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5 mm 2 のワイヤサイズ範囲に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = GH併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 7.5mm幅 = 4.15mm深さ = 5.7mmハウジング材質 = PBT1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721&#x27;) 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762&#x27;) 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790&#x27;) 752-1790/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 180 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートハウジング材質 = メタルポール形式 = 5PM12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. ; パネル切り抜き穴の直径: 12 mm ; 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ; ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm ; はんだ端子 ; クロムめっきの黄銅シェル材質 ; 前面取り付け ; ジェンダー: オス / メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,660 税込2,926
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

仕様極数 = 5オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 0107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクト材質 = 真鍮, 銅業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
600 税込660
当日出荷

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オス
エコ商品
ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート シリーズ番号712 コネクタサイズサブミニチュア
1個
3,610 税込3,971
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 オス, 282107-1
エコ商品
極数5 シリーズAMP Superseal 1.5 深さ(mm)42 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1箱(700個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 メス 車載用コネクタハウジング, 282193-1
エコ商品
幅(mm)40.4 高さ(mm)24.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス
1個
329 税込362
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 メス 車載用コネクタハウジング, 282193-1
エコ商品
幅(mm)40.4 高さ(mm)24.5 極数5 シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)38.2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス
1袋(600個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 メス 車載用コネクタハウジング, 1379217-3
エコ商品
幅(mm)19 高さ(mm)8.95 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
96 税込106
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 メス 車載用コネクタハウジング, 1379217-3
エコ商品
幅(mm)19 高さ(mm)8.95 極数5 シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)20.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1箱(1700個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK併用可能製品 = KK電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13mm幅 = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンKKハウジング、2759シリーズ端子用5051シリーズ. ロッキングヘッダとのかん合保持力を向上させるフリクションロック 5045シリーズ垂直ヘッダ及び5046シリーズライトアングルヘッダ(代表品番、それぞれ ; 687-7213 687-7213 及び ; 687-7263 687-7263 )とかん合 2759シリーズ端子(代表品番 ; 670-2263 670-2263 )とともに使用 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
翌々日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)14.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
98 税込108
当日出荷

5極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 メス, 282089-1
エコ商品
極数5 シリーズAMP Superseal 1.5 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒;メインコネクタとして使用しないこと. 汎用パネル取り付けコネクタ. AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,250 税込2,475
5日以内出荷

RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 5 、 7 、 12 極 圧着終端 10 A / 16 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = メスシリーズ = HQタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 5定格電圧 = 400 V極数 = 5表面処理:コンタクト = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CPF12定格電圧 = 60.0 Vシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数5、実装タイプケーブルマウント、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流14.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式3P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Max+250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS Pro 丸型プラグコネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型プラグコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型プラグコネクタには、が付属しています プッシュプルラッチングインターフェイスと業界標準の互換性により、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数5、実装タイプケーブルマウント、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流14.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式5P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS Pro 丸型プラグコネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型プラグコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型プラグコネクタには、が付属しています プッシュプルラッチングインターフェイスと業界標準の互換性により、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数5、実装タイプケーブルマウント、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流9.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式5P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 5 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 5 ピン丸型コネクタは、プラグ / ソケットタイプの接続を備えています この 5 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 4→6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 5 ピンセットです RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス / メス 5 ピン丸型コネクタはプラグ / ソケットを備えています connection と入力します この 5 ピンメス / オス産業用電源コネクタのセットです 組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧 180 V 、定格電流を備えています コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ, ソケット接点(オス/メス) = メス , オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 4→6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 5 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 5 ピン丸型コネクタは、プラグ / ソケットタイプの接続を備えています この 5 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 4→6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 5極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数5、実装タイプケーブルマウント、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流9.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式5P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro 丸型プラグコネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型プラグコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型プラグコネクタには、が付属しています プッシュプルラッチングインターフェイスと業界標準の互換性により、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数5、実装タイプケーブルマウント、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流9.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式5P、ストレインリリーフなし、動作温度 Min-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 5 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 5 ピン丸型インラインコネクタは、プラグ / ソケットタイプです 接続 この 5 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 4→6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ST1210 シリーズ、ケーブル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたこの素晴らしいシリーズの丸形ケーブル取り付けコネクタは、過酷な環境での使用向けに設計され、耐腐食性に優れています。これらのケーブル取り付けコネクタには、定格電流が 125 → 250 V 、 3 → 13 A のオスピン又はメスレセプタクルが用意されています。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro ST1210 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続機器を含む丸型コネクタで、高い防水性の接続を備えています。これらは高電圧電源コネクタで、黒のニッケルめっきシェルを備えたハウジング付き亜鉛合金、金めっきを施した黄銅コンタクト、及び確実に接続できるねじ式カップリングを備えています。RS Pro ST1210 シリーズコネクタは、屋内と屋外の両方の用途に適したカスタムシステムを作成するのに最適なソリューションです。特長と利点.ミニチュア丸形コネクタ.メスソケット.ねじ式カップリング.はんだ端子.オス ST1211 、 ST1212 、 ST1213 シリーズと相互接続. 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 極タイプ.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:黒ニッケルめっきの亜鉛合金.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V または 250 V.定格電流: 3 A ~ 13 A. IP67RS Pro メスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 13 A 、 250 V 、 RS 品番 ( : 206-5266) : 206-5266. 3 ピン、 13A 、 250 V 、 RS 品番 ( 206-5268) 206-5268. 4 ピン、 5 A 、 200 V 、 RS 品番 ( 206-5269) 206-5269. 5 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5270) 206-5270. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5271) 206-5271. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5272) 206-5272. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 ( 206-5274) 206-5274.対応シーリングキャップ: RS 品番 ( : 260-5275) : 260-5275相互接続RS Pro ST1210 シリーズは、 ST1211 、 ST1212 、 ST1213 シリーズのオスケーブル取り付け又はパネルコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。用途金属ボディの防水コネクタが適したソリューションとなる海洋用途及び産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = ST1210定格電圧 = 180.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = 亜鉛合金表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷