用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
3日以内出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-31SS)に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
3日以内出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
欠品中
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
3日以内出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
夜間の後方も鮮明に記録が可能!
リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載
前後2カメラFullHD200万画素
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps
記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6
質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0《リヤカメラ》F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
無線LAN搭載により、スマートフォン専用アプリ「C-Access」を使用することで、録画中の映像表示や記録映像の確認、本体設定などを手元で行うことができます。
安全運転支援機能で安全で快適なドライブをサポートします。
付属品シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
撮像素子F:1/2.7型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサー
記録画像サイズ(フロント/リヤ共通設定)Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
記録時間【付属SD】約130分~約330分 ※初期設定:約130分
フレームレートF:27.5fps、R:28fps
画角F:水平136°垂直70°(対角168°)、R:水平130°垂直68°(対角158°)
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用!
大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。
オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps
記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5
質量(g)113(取付ステー含む)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード
画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
【7つの機能で快適なドライブをサポート!】。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。先行車接近お知らせ機能。先行車発進お知らせ機能。前方信号お知らせ機能。ドライブサポート機能。車速アラーム機能。
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ
質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応12V車
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素
機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶
総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能
撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1
記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)
GPS○
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ。夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダー。PureCelPlus技術搭載高感度センサー採用。フロントカメラもセパレートカメラを採用。デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能。運転支援機能搭載。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8
取付方式分離型
本体質量(g)313.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素
記録媒体microSDカード
消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶
総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
適合車種12V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
寸法(mm)(録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720
質量(g)フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2
本体寸法(mm)フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く)
電源電圧(V)DC12
記録方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
有効画素数フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶
総画素数フロント:500万画素、リヤ:200万画素
撮像素子フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載
記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音○(ON/OFF可)
適合車種12V
画質高画質/中画質/低画質
F値フロント:F1.8、リヤ:F1.8
最大消費電流(A)通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角(レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS○
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)12/24車
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶
撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載
記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分
フレームレートF:27.5fps、R:28fps
画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
車内空間をスタイリッシュに演出。前後2カメラ コンパクトドライブレコーダー。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約7m)、フロントカメラ取付ステー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、六角レンチ、脱脂クリーナー、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)
サイズ記録画像サイズ:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
質量(g)【フロント】118、【リヤ】29
取付方式分離型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】55.6×96.7×41.3/、取付ステー装着時:55.6×96.7×43.6/【リヤ】42.6×30.5×23.5/、取付ステー装着時:42.6×48.6×23.5
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素
記録媒体microSDカード
消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶
総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
撮像素子【フロント】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤ】1/2.7型 CMOSセンサー
適合車種12V車/24V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値【フロント】F2.0【リヤ】F2.0
フレームレート28.1fps
画角[レンズ]【フロント】水平115°垂直59°(対角143°)【リヤ】水平115°垂直59°(対角143°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式駐車監視:常時録画+衝撃録画/衝撃録画/タイムラプス録画
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
前後ともにWQHD約370万画素のカメラを搭載。
FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。
取付自由セパレートタイプ 採用。本体/フロントカメラ/リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。
フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ3.0インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、本体取付ステー固定用両面テープ、本体取付ステ―、カメラ取付ステー固定用両面テープ、本体固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー、microSDカード(32GB/class10)
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)通常時:550以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズWQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート17.5fps/27.5fps
記録時間【付属SD】約95分~約175分※初期設定:約95分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
画角水平134° 垂直70°(対角160°)《リヤカメラ》水平134° 垂直70°(対角160°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)《本体》95.4×52×25.5、取付ステー装着時:95.4×75.6×25.5、《フロントカメラ》73×33×24.2、取付ステー装着時:73×51.7×24.2、《リヤカメラ》38×30×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
質量(g)《本体》112.6《フロントカメラ》55(取付ステー含む)《リヤカメラ》35(取付ステー含む)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶
適合車種12V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F1.8《リヤカメラ》F1.8
レンズ材ガラス
画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能
解像度640×360
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
搭載のGセンサーが駐車中の衝撃を検出し録画を開始。本製品を対応する録画機能付インナーミラーへ接続することで、駐車中の衝撃を監視します。本製品に搭載のGセンサーが衝撃を検出した場合、電源を供給を開始します。録画機能付インナーミラー内蔵の前後方録画機能により1分間録画を行います。衝撃検出お知らせ機能。駐車中に衝撃を検出した場合、威嚇LED(青)の点滅パターンを1回点滅から2回点滅に切替えます。さらにエンジン始動時にブザー音(ピピピピピ)にてお知らせします。
セット内容駐車監視ユニット(本体/1個)、 取扱説明書(1枚)(保証書付き)、 メインハーネス(1本)、 両面テープ(1枚)、 クッションテープ(1枚)、 脱脂クリーナー(1枚)、 インシュロック(2本)
質量(g)34
電源電圧DC 12V
センサーGセンサー:○(2段階切替え)
消費電流(mA)通常時4以下、最大45以下
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×16.3×84.5(突起物除く)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
前後ともにSTARVIS搭載。後続車接近お知らせ機能。対角168°の広角レンズで広範囲を記録。HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー
付属品シガープラグコード(約4m) 、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー 、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ microSDカード(32GB/class10)
質量(g)【フロント】110.6【リア】29.3
電源電圧(V)DC12
有効画素数【フロント】最大200万画素【リア】最大200万画素
機能GPS、Gセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、夜間・暗所撮影対応センサー:STARVIS、ナイトビジョン機能(※ON固定)、HDR・WDR機能(※HDR固定)、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能
記録媒体SDカード
消費電流(mA)通常時:最大350以下/スーパーキャパシタ充電時:最大640以下
液晶サイズ2.0インチフル色TFT液晶
総画素数【フロント】200万画素【リア】200万画素
撮像素子【フロント】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載【リア】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
F値【フロント】F1.8【リア】F1.8
画角【レンズ】フロント:水平138° 垂直70°(対角168°)、リア:水平138° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:70.8×56.5×26.4、(取付ステー装着時)70.8×79.4×26.4、リア:38×30×27.3、(取付ステー装着時)38×48.7×27.3/mm
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。
衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。
スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。
本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。
液晶サイズ3.1インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート17.5fps/27.5fps
記録時間【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
画角水平138° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.4×62.7×29.8、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8、《リヤカメラ》38×48.7×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
質量(g)164(取付ステー含む)《リヤカメラ》35
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶
適合車種12V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F1.8《リヤカメラ》F1.8
レンズ材ガラス
画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能
解像度800×480
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー。3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。200万画素で映像もキレイ。通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数最大200万画素
機能GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
保証期間3年(消耗品は除く)
記録ファイル形式映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種12V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
記録時間8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分
フレームレート27.5fps/17.5fps
動作温度範囲(℃)‐10~60
カメラ仕様フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接つながる。
画像または映像をクラウドへ自動保存。
専用アプリで通話機能搭載。みまもり通知機能搭載。
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。(※リヤカメラのみ搭載)
HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー。駐車中も360°記録!
駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。
また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶
撮像素子1/2.5型CMOSセンサー
記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)
記録時間【付属SD】約160分
フレームレート27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定
画角水平360°垂直240
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。
ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。
また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。
用途ドライブレコーダーのリア側固定
色ブラック
仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)
付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS
材質スチール
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!。フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!。白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!。駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!。駐車場での当て逃げなども記録。駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)。電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画。衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード。駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能。機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画。長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!。1後続車接近お知らせ機能。後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能。自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能。信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能。走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能。前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能。急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能。設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!。本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!。メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)。バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階。リヤカメラ:5段階。フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)。録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF。リヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定。カレンダー/時計表示 対応。日時情報の記録 対応。記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)。【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)。CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨。メインメモリ :8GB 以上を推奨。モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨。グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
その他HDR対応(※HDR固定)
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ)
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
耐ノイズ対策済み
撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント・リヤ)F1.8
記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
画素数(フロント・リヤ)最大200万画素
フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定
GPS対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
関連キーワード