88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

王将(須佐製作所)コメットハレー
エコ商品
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 タイプツイン 頭の全長(mm)64 トラスコ品番818-4250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)303 サイズ10寸相当 刃厚(mm)0.5 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレス ハンドル厚さ(mm)最大/約16
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本の巻尺で直径と円周が測定可能。 ホワイトスチールテープ。
用途円柱・樹木の直径測定 仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30 材質(テープ)ホワイトスチール
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション 動画あり
ロングセラーの上わく付き踏台です。 天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 ※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)80 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式 材質アルミ合金製 全高(mm)(上わく)540 仕上アルマイト仕上 踏ざん間隔(mm)245 収納寸法・奥行(mm)110 天板寸法・幅(mm)299 天板寸法・奥行(mm)252
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
種類フリー テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クログワイやホタルイなど、多年生雑草もしっかり枯殺。 塊茎形成を抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能。 オモダカ、コナギなどSU抵抗性雑草への効果を強化。 田植同時散布も可能(粒剤)。直播水稲にも使える(粒剤)。
農林水産省登録第(号)23222 毒劇区分普通物
1袋(1kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途屋根材の荷揚げに。 材質はしご部:アルミ 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000 昇降速度(m/分)30
1セット
809,800 税込890,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田植前及び田植後早めの散布で安定した効果を示します。 土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。また移植水稲に対しては幅広い条件下で安全に使用できます。 最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。 田植前及び田植後早い時期に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。 畦畔からパックを投げ入れるだけの簡単散布。パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して、散布時の飛散の心配がありません。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ブタクロール20.0% 性状褐色粒状水溶性 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20825 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。 クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
2,898 税込3,188
欠品中

王将(須佐製作所)コメットハレー
エコ商品
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 タイプネール 頭の全長(mm)78 トラスコ品番818-4249 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン40.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23964 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 タイプリョウグチ 頭の全長(mm)66 トラスコ品番818-4247 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)100/20
1個ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壊れた扉の取手の取替など
材質亜鉛ダイカスト 付属品ビスM4×25mm 2本入 適合扉厚(mm)20~23 取手取手
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

案内状等に適した。 カマス貼りの洋封筒です。
仕様ホワイト100g/m2
1袋(10枚)
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキを際立たせる細身の美しいダイキャストステー 総ダイキャストでオーバルヘッドのワイドミラー 別売アダプター装着でハーレーにも取付OK
鏡面寸法(mm)70×125
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートでキュートなデザイン。360度回転の指にフィットしやすい形状。中心軸に金属部品を使用しているので耐久性が高い。アルミ製のわんのかろやかな単打音。
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはライナー使用) 質量(g)32 直径(Φmm)ワン:48 JIS規格合格品
1個
409 税込450
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
1,498 税込1,648
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
1,790 税込1,969
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

身長に応じて座面と足置きの高さを変更することができるキッズチェアです。小さいお子さんでも、正しい姿勢で座ることができます。座面下にメッシュの網棚収納付き。座面高と足置きは3段階で調整可能。
用途子供用チェア 材質天然木(ラバーウッド材)、ウレタンフォーム、合成皮革(PVC)、ポリエステル 高さ(mm)足置き:370・305・240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×405×780 座面高さ(mm)520・498・476
1脚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス タイププリズム:ポロタイプ(BaK4) フォーカスセンタ-フォ-カス アイレリーフ(mm)16.5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




案内状等に適したカマス貼りの洋形封筒です。
用途封筒 郵便番号欄なし 窓枠なし
1個ほか
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)100/20
1個ほか
4,598 税込5,058
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm) テープ幅(mm)13
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットレインガンコメット163(165)
ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。 材質アルミ合金 取付方式メスネジ 散水範囲(m)直径:39.0~69.0 口径取付:1・1/2” 関連資料(0.14MB) 仰角(°)23 散水方式全円・扇型兼用
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃)) 材質(ケース)十字型金属ケース JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)100/20
1個ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
13,980 税込15,378
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットレインガンコメットSP-163N(175)
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。 材質アルミ合金 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.35 口径取付:1・1/2” 関連資料(0.16MB) 仰角(°)23 散水方式全円・扇型兼用
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集光力にすぐれた大口径70mm対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4) 付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス、三脚取付アダプタ- 寸法(mm)275×220×85 質量(g)1490 倍率(倍)15 視界1000m先:75m 最短合焦距離12m 対物レンズ有効径(mm)70 明るさ22.1 防水性完全防水 ひとみ径(Φmm)4.7 アイレリーフ(mm)19 実視界(°)4.3
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm) テープ幅(mm)13
1個ほか
8,898 税込9,788
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10
1個ほか
4,998 税込5,498
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)