「コロエンド」の検索結果
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付
角度(°)(立ち上げ)20
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所もラクラク施工!
仕様トロ防止シール付
寸法L(mm)94
寸法H(mm)40
寸法B(mm)27.5
適合管CD単層波付管16
1袋(10個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
断熱材用F・ころエンドが充電ドライバーで取り付けられます。
仕様充電ドライバー/適用回転数:300~500R.P.M、適用トルク:1.0~2.0N・m(10.2~20.4kgf・cm)
適合CD管・PF管断熱材用F・ころエンド
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
種類PF管用
寸法L(mm)116.5
寸法H(mm)59
寸法B(mm)42
適合管PF単層波付管28
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
種類PF管用
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOKです。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。
仕様スクリュー釘付
種類CD管用
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ソリッドエンドミルに匹敵。高精度。ミスマッチなし
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。タレット用
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
材質難燃PE
仕様単層波付管
コロミル326ソリッドエンドミルです。
用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。
材種1025
面板にはしなやかな超薄型皮膚保護剤を使用しています。ストーマ袋は排出口が広いオープンエンド型で容量が大きく排便量の多い方などに適しています。経済性に優れたエコノミータイプです。
穴径(Φmm)20
有効径(Φmm)ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)袋サイズ:400×110
1箱(30枚)
非課税商品
¥4,698
税込¥4,698
6日以内出荷
スローアウェイボールエンドミルです。高生産性倣い加工です。
用途倣いフライス加工用。高硬度材加工用。
面板にはしなやかな超薄型皮膚保護剤を使用しています。ストーマ袋は排出口が広いオープンエンド型で容量が大きく排便量の多い方などに適しています。
寸法(縦×横)(mm)袋サイズ:400×150
用途コロミル216用。鋼用。
材種4340
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。
仕様釘無
コロりん(KR)用エンドストッパです。
材質スチール
高さ(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
コロりん(KR)用エンドストッパです。
材質スチール
高さ(mm)35
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
コロりん(KR)用エンドストッパです。
材質スチール
高さ(mm)35
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付)
トロ防止のノック付です。
型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
仕様釘無
1
2
3
次へ