カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
材質ナイロン・スチール
コンクリート用フック
安全荷重(kg)10
材質ステンレス
付属品フック:2個●釘:4本
アズワン品番64-5247-57
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
耐荷重(kg)5
材質ABS
アズワン品番64-5076-68
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
本品は接着面を熱で溶かしてくっつけるスッポンフックに、ピンを加えることによって、固定力を強化した製品です。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等に取付けられます。
タイル・土塀・しっくい・凹凸のある化粧ブロック・クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁には使用できません。
耐荷重(kg)8
材質(プラスチック部)ナイロン、(ピン)特殊鋼線、(フック)ステンレス
付属品キャップ付
色ホワイト
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)35
寸法W(mm)30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK
色アソート
制限体重(kg)5
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)35×40
1パック(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場!
取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ!
全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。
シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
色シルバー
取付場所コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
カールプラグ付フック
安全荷重(kg)10
付属品本体:1個●木ネジ:1本●カールプラグ:1本
アズワン品番64-5247-61
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)45
寸法W(mm)25
1パック(3個)
¥409
税込¥450
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質スチロール樹脂
寸法(縦×横)(mm)35×35
1パック(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
化粧合板やコンクリートなどに、手軽に取り付けられる粘着テープ付です。
仕様粘着テープタイプ
材質スチロール樹脂
色シロ
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。
当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
安全荷重(kg)5
色白
コンクリート対応フック
安全荷重(kg)5
付属品ノープラグビス付(下穴:Φ3.4mm)
アズワン品番64-5246-67
1パック
¥359
税込¥395
3日以内出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
許容荷重(kg)4
再生紙使用マーク適合
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠
特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度
成分変成シリコーンエポキシ樹脂系
色調グレー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
許容荷重(kg)3
再生紙使用マーク適合
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個/ネジ2本/カバー1個
安全荷重(kg)24
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
許容荷重(kg)20
再生紙使用マーク適合
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
コンクリート用フック。石こう、土壁、モルタル、ALCには使用できません。木壁の場合は付属の木ネジでとりつけてください
材質プラスチック
色白
安全荷重(kg)5
工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
寸法E(mm)1.8
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄
全長(mm)約50
耐荷重(kg)10
ブロック・コンクリート・タイル スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するフック。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)約13
タイプ金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.8×7
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
接着剤が溶け込むのでブロック、レンガ、コンクリートなどにも強力接着!
耐荷重(kg)7
材質本体:ABS、フック:ステンレス
1セット(3個)
¥418
税込¥460
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4
本体長さ(mm)32
首長(mm)7
適合板厚(mm)3~9
径(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ