電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)14
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプサーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000
研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号253
全長(mm)479
仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに
粒度16
厚さ(mm)2.5/3.5
砥材GC
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
外径(Φmm)103
適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど
アズワン品番64-4062-53
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ!
Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに!
仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質アルミ、工業用ダイヤモンド
タイプライトTタイプ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
三角形です。
用途コンクリート表面の汚れやイタズラ書きを落とし・木材の粗削り・ペンキはがし・タイル接着面の面調整などに使えます。
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.81MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプクロス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)8.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
材質ナイロン繊維
厚さ(mm)約12
色黒
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプXタイプ
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006
表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN
試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
1個
¥279
税込¥307
欠品中
アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN
試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
1個
¥239
税込¥263
欠品中
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。
材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥749
税込¥824
3日以内出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
棚受け金具L型
1セット(5個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途コンクリート・石材研磨
粒度#24
寸法(mm)50×6.35
適合材コンクリート・石材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード