1,521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約14 穴径(Φmm)Φ31.8用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×230×140
1個
1,698 税込1,868
欠品中

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードフェンスの脚で連結できるコンクリート台です
仕様●サイズ:W180×D250×H120mm●材質:コンクリート アズワン品番67-7379-65
1個
2,475 税込2,723
4日以内出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 振動数(min-1)13000 振動部(直径×長さLmm)25×221 連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分)22 形式フレキタイプ 振幅(mm)1 作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。 この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。 シャンク径(mm)6.35 材質高硬度HSS(ハイス) 機能打撃・回転
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質コンクリート・スチール・ポリエチレン 質量(kg)約11 サイズS 構造組立式 直径×高さ(cm)約36.5×29.4 内径(Φcm)アダプター:小/約直径3.2・中/約直径3.65・大/約直径4.1
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920 エンジンタイプメイキエンジン/GB221 始動方式リコイル 切断深さ(mm)70~120 水タンク容量(L)20 機械本体質量(kg)62 出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0 ブレードサイズ(mm)254~356 走行タイプ手押式
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式 軸径(Φmm)(ブレード)27 質量(kg)165 タンク容量(L)50 寸法A(mm)1984 寸法B(mm)542 寸法C(mm)971 ブレード長さ(mm)254~457 切断深さ(mm)最大70~170 調整方式(切断深度)手動スクリュー式 エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式 軸径(Φmm)ブレード:27 冷却方式重力注水式 始動方法リコイルスタート
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000 研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号253 全長(mm)479 仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能 付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ 質量(kg)4.5
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920 エンジンタイプメイキエンジン/GB221 始動方式セルスタート 切断深さ(mm)70~120 水タンク容量(L)20 機械本体質量(kg)64 出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0 ブレードサイズ(mm)254~356 走行タイプ手押式
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります) HC180Eはセルスタート仕様です。 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。 走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105 方式半自走式 軸径(Φmm)ブレード:27 水タンク容量(L)45 冷却方式重力注水式
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235 保証期間1年 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)5.3 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷

コンクリート調リフティングセンターテーブル!。シックなコンクリート調のシートでお部屋を一気にモダンな雰囲気にしてくれます。天板昇降式なのでソファに座りながらワーキングテーブルとしてもお使いいただけます。
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。 材質天板:MF・化粧シート脚:スチール 質量(kg)(約)38.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×60×38 入数1台
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。 材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)90 質量(g)30 有効長(mm)55 2018年トラスコ掲載ページ1 0230
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、収納ケース トラスコ品番853-4608 寸法(mm)55×55×355 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~40 表示方式スケール目盛読み取り式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)コンクリート脚ベンチ
エコ商品
サークル配置も可能で安定性の高いコンクリート脚タイプ。
仕様組み立て式 材質EMウッド(再生木材)、フレーム:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上、脚部:PCコンクリ―ト 奥行(mm)(脚部)395 座高(mm)400 グリーン購入法適合
1台
218,800 税込240,680
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番853-4609 寸法(mm)103×109×355 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。 トラスコ品番394-3904 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2.2 付属リング穴径(Φmm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)10
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

VR001GZ 充電式コンクリートバイブレータ マキタ 動画あり
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷