71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン 幅(mm)1000 高さ(mm)300
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン 幅(mm)1000 高さ(mm)400
1巻
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。 トラスコ品番489-7447 材質鉄製+樹脂板 幅(mm)900 グレー 高さ(mm)300 品名スラブフェンス極 外形寸法(mm)420×900 仕様/サイズ(mm)300×900 危険物の類別非危険物
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

グリーンクロススラブフェンス極
コンクリート打継に最適なスラブフェンスです。持ち手のバーが短くなったので、引き抜き時に持ち手が曲がるのが軽減され、作業性が上がりました。剥離性がよく軽量な樹脂製スティックは可動式なので、設置もスムーズです。ベルトが硬質樹脂でしなりが解消され、直線箇所の設置に適しています。また、鋼製の持ち手が伸縮するので、運搬も楽になっています。
用途コンクリート打継に。 寸法(幅W×高さH)(mm)幅900×高さ425 持ち手寸法(mm)幅425×高さ110
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

京都スペーサースポコン
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
1箱(40本)ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。配筋後に取付け可能です。折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途コンクリート打ち継ぎに。 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 グレー 危険物の類別非危険物
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサースポコン替袋のみ
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 寸法L(mm)900
1箱(20本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。 ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。 砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。 モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スポンジ:エステルフォーム、柄:ポリプロピレン 適合用途食器洗い
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
1缶ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ タイプコンクリート用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプボルト(回り止め)式(B式) ホース内径(Φmm)19
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付 材質スチール 形状横型・コの字型 質量(kg)31.5 サイズ支柱カバー Φ76.3×t3.2 W1500 H700 仕上溶融亜鉛メッキ後塗装仕上 施工内容脱着式カギ付
1本
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付 材質スチール 形状横型・コの字型 質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約28.5【ケース 】約2.8(1個) サイズ支柱カバー Φ76.3×t3.2 W1000 H700 仕上溶融亜鉛メッキ後塗装仕上 施工内容脱着式カギ付
1本
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付 材質ステンレス製(支柱カバー) 形状横型・コの字型 質量(kg)30.5 ステンレスヘアーライン サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1500 H700 仕上ヘアライン 施工内容脱着式カギ付
1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付 材質ステンレス製(支柱カバー) 形状横型・コの字型 質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【ケース 】約2.8(1個) ステンレスヘアーライン サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1000 H700 仕上ヘアライン 施工内容脱着式カギ付
1本
119,800 税込131,780
7日以内出荷

すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。 全長(mm)1200 先幅(mm)375 トラスコ品番828-9552 材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング) 質量(g)930 爪長さ(mm)220 爪数17 2018年トラスコ掲載ページ9 1418
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。 平ワッシャーを使わずに施工が可能です。 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本) 材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×249×3.2(t) 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC 付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×149 質量(kg)12.6 規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応 短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
1個
549 税込604
6日以内出荷

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隆成コミュニティウォーターウェルド
水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。 オフホワイト 硬化時間(分)開始25(常温) 完全硬化時間4時間(常温) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(57g)
2,398 税込2,638
当日出荷

コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。 現場状況等により異なりますが転用が可能です。
用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに 外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
1セット(100個)
49,980 税込54,978
当日出荷

グリーンクロスロードリング
土管やスロープ工事用の滑り止めに使うドーナツ型のゴム製ロードリングです。コンクリート斜面などでのスリップ防止のために、ドーナツ形状の穴を簡単に形成できます。現場状況などにより異なりますが、本製品を転用することも可能となっています。
用途コンクリートスロープのスリップ防止工事に。 厚さ(mm)10 サイズ(mm)外径直径140×内径直径90×厚さ10
1個
639 税込703
4日以内出荷

広範囲の移動清掃に最適なほうきです。軽量で機能的なデザイン。ゴミが絡みにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。柄の長さが調節できる伸縮タイプです。お手入れらくらくコーム(くし歯)付。ブラシについたほこりが簡単に取れます。丈夫で軽量なアルミパイプにすべり止め付グリップを採用。Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に適しております。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に。 種類自在ホウキ 全長(mm)約660~1025 材質ハンドル/アルミパイプヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り 幅(mm)約230 質量(g)約260 毛丈(mm)約40
1セット(5本)
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の移動清掃に最適なほうきです。軽量で機能的なデザイン。ゴミが絡みにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。お手入れらくらくコーム(くし歯)付。ブラシについたほこりが簡単に取れます。丈夫で軽量なアルミパイプにすべり止め付グリップを採用。Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に適しております。
種類自在ホウキ 全長(mm)約1000 材質ハンドル/アルミパイプヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り 幅(mm)約230 質量(g)約260 毛丈(mm)約40
1セット(5本)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)約85 材質コンクリート 寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg)約3 高さ(mm)60 外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)(羽子板)110 材質コンクリート 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564 アズワン品番67-7181-39
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷