151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転・振動兼用。
用途コンクリート・ブロック・モルタルなどへの穴あけに。 セット内容刃先径:4/5/6/8/10 mm
1セット(5本)
799 税込879
当日出荷


1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)2.1 種別乾式専用 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウ 動画あり
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプクロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)20/22/25.4 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど ダイヤ層厚さ(mm)3.2 チップ高さ(mm)12 ダイヤ層長さ(mm)40
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど 仕様乾式
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断スピードを重視したセグメントタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。 仕様乾式 付属品取り付けリング 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど チップ高さ(mm)8
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。 刃厚(mm)2.2 仕様乾式 付属品取り付けリング 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど チップ高さ(mm)8
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)385 全長(mm)505 機能打撃・回転 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8 シャンク径(mm)10 全長(mm)110 有効長(mm)60 適合機種軽量ハンマードリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27 適合切断材道路切断用
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCA800用の替刃です。
トラスコ品番814-6121 適合本体RCA800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など チップ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 適合機種6.35軸インパクトドライバ セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)75 品名エコチェンジビット 有効長(mm)45 適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
1セット(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。芯振れ激減。高速穴あけが可能です。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。Oリングでサイズごとに色分けしています。アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。左右非対称形状切れ味抜群の刃先で、切削スピードアップです
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。 適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、電動ドライバー 質量(g)63 材質(刃)特殊鋼 質量(g/セット)63 シャンク径(mm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)グリットソー
ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。 刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質タングステン・カーバイド粒子 寸法(mm)250×20×3 全長(mm)250 質量(g)37 タイプレンガ切鋸用替刃 使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

4種類の刃が様々な除草シーンで活躍! お手入れ簡単ステンレス製。
用途レーキ刃:細かい雑草の削り取りに! フチ削刃:すき間の除草に! 先細刃:芝の中の除草に! アズワン品番64-4064-32
1本
759 税込835
翌々日出荷

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 仕様湿式 適合機種コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
用途軽量ハンマードリル用 シャンク形状SDSプラス 被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。 横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。 前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。
全長(mm)190 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
619 税込681
当日出荷

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業/石工作業 質量(g)450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。 仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。 材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金) 本体質量(g)約240 排気量(cc)エンジン:22以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔 仕様替刃
1パック(2本)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスビーエムエコチェンジビット
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 材質刃先:超硬チップ セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 2018年トラスコ掲載ページ1 0246
1セット(5本)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミ シャンク径(mm)6.35 質量(g)35 2018年トラスコ掲載ページ1 0246
1セット(5本)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 トラスコ品番834-5379 適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)45 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.5
1セット(5本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12 仕様インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 トラスコ品番452-1595 寸法L(mm)70 寸法D(mm)25 寸法l(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。 軸の形状丸軸 対応機種振動ドリル・回転ドリル 適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP 材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷