水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)(20℃)3~6
施工面積5mm幅で10m
主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別非危険物
ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。
色グレー
硬化時間(時間)約6
エスコ品番EA934KB-52
セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ
危険物の類別非危険物
施工量幅5mm深10mmで約2.5m
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色灰
使用温度範囲(℃)約5~35
内容量(mL)200
液性弱アルカリ性
耐熱温度(℃)範囲:約-10~60
完全硬化時間約2日
硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間
危険物の類別非危険物
施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)
用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。
珪砂配合ですから肉やせが少ないです。
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。
ダレにくいので壁面へも補修できます。
屋内外で使用できます。
水性ですから低臭です。
防水効果があります。
乾燥後、塗料が塗れます。
タイルの目地の補修にもお使いになれます。
色ダークグレー
硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)
成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
エスコ品番EA934HA-98
危険物の類別非危険物
施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
関連キーワード