コンベアの側面ガイド
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]
長さ(mm)2500
色黒
質量(g)181.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質アルミ
コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質ステンレス
高さ(mm)47~65
ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に
材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール
高さ(mm)33
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質アルミ
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質樹脂
FB2C型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用
適合機種FB2C
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に
材質アルミ
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]
色黒
質量(g)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)220
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質ステンレス(ヘアライン仕上げ)
高さ(cm)38
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質樹脂
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに
材質ステンレス(ヘアライン仕上げ)
高さ(mm)38
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に
材質樹脂
【WEB限定】
オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。
Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。
搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。
ガイド部高さは24H。
高さ(mm)H(搬送面):66
全幅(mm)W:370、470、570、670、770
ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700
機長(mm)L:500~3000
材質(ローラー部)ステンレス
フレーム(mm)90H×30W
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)38
フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710
ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150
サービス分類オーダー・加工
太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。
トラスコ品番435-3860
長さ(mm)3000
タイプパイプ式
機長(mm)3000
1式
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入
色黒
質量(g)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に
材質ステンレス(バフ研磨仕上げ)
高さ(mm)35
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)95
タイプ金属製ノブ
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)亜鉛ダイカスト
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
2018年トラスコ掲載ページ2 0372
材質(クサビ)ステンレス鋼
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)クロムメッキ
タイプ樹脂ノブ、オレンジ
材質(クサビ)ステンレス鋼
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(プランジャー)ポリアセタール
質量(g)80
2018年トラスコ掲載ページ2 0372
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番794-3962
質量(g)228
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番788-7647
質量(g)600
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番788-7639
質量(g)300
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/10mm)84
1巻
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入
色黒
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨
目盛レーザーマーキング
シャフト寸法(mm)□12
適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。
材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ブラック
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。
材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.28
色ブラック
備考切断にはカッターが必要
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)120
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に
エスコ品番EA944VN-225
材質超高分子量ポリエチレンフィルム
伸び(%)360
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/25mm)400
粘着力(N/25mm)10(180度はく離)
破壊電圧(kV)25(基材のみ)
特性耐摩耗
総厚(mm)0.3
1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に
エスコ品番EA944VN-250
材質超高分子量ポリエチレンフィルム
伸び(%)360
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/25mm)400
粘着力(N/25mm)10(180度はく離)
破壊電圧(kV)25(基材のみ)
特性耐摩耗
総厚(mm)0.3
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。
自動倉庫に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しTR-65
コンテナ種類ベタ目
特長:FMF60Rローラを使用。ローラ径がΦ60.5と中荷重クラス中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・
種類ストレート
特長:FLA28Rローラを使用しているので、軽量製品、精密部品等の小物搬送に最適。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・40 機長(L)実寸L-6 (1000)・(1500)・2000・(3000) ( )内は
種類ストレート
材質(ローラー部)スチール
特長:FLB38Rローラを使用しているので、ダンボールなど底面が柔らかい物の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (1000)
種類ストレート
材質(ローラー部)スチール
関連キーワード
1
2
次へ