7,229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg)20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 フレーム色SUS304(2B) 材質(フレーム)SUS304(2B) フレーム(mm)60×30×2t
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300 ローラー幅(mm)478 材質スチール 質量(kg)約34.5 使用荷重(kg)130 ローラー間隔(mm)130 コンベア機高H(mm)670~940 ローラー外径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)9 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)100 材質フレーム:アルミ 質量(kg)9 材質(フレーム)アルミ 機長(cm)100
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セントラルコンベヤーロックフリーコンベヤ
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)386 適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付) トラスコ品番460-7066 材質フレーム:スチールローラー:スチール 質量(kg)28 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm)約300 適合サイズΦ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
欠品中

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)70X30X3.2t ローラー径(Φmm)48.6
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1255
1脚
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

DAL 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm)175~1000 呼称幅05~60 サービス分類オーダー・加工
1台(1脚)
11,900 税込13,090
3日以内出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)50
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
42,100 税込46,310
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプ アズワン品番65-5661-11
1個
70,500 税込77,550
8日以内出荷

1台
10,700 税込11,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)75 材質(ローラー部)スチール
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6787 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)36 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6779 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6761 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷