301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。 表面のきめが細かく美しく仕上がります。 硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。 柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。 はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。 硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。 柱と壁、天井のすきまの充てん。 壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。 壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。 成分アクリル樹脂エマルジョン系
1本(100g)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(200mL)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂 危険物の類別非危険物
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途ホワイトアイボリー 参考カタログ名:BASE 2024-2026 品番90983 主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1本
819 税込901
4日以内出荷

ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途ホワイトグレー 参考カタログ名:BASE 2024-2026 品番90989 主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1本
819 税込901
4日以内出荷

ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途オフホワイト 参考カタログ名:BASE 2024-2026 品番90982 主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1本
819 税込901
4日以内出荷

ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途ホワイト 参考カタログ名:BASE 2024-2026 品番90981 主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1本
819 税込901
4日以内出荷

ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途リリーホワイト 参考カタログ名:BASE 2024-2026 品番90985 主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1本
819 税込901
4日以内出荷

ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途バニラホワイト 参考カタログ名:BASE 2024-2026 品番90986 主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード
1本
819 税込901
4日以内出荷

09141 パテヘラ6枚セット SOFT99 動画あり
キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
トラスコ品番754-3921 種別パテヘラ 材質PP 白、青 タイプヘラ 研磨可能時間(分)- 危険物の類別非危険物 硬化剤比率-
1個
589 税込648
当日出荷

耐候性に優れる。 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。 耐薬品性に優れる。 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。 肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。 内装タイル目地のシール。 配管取付け部・ダクトまわりのシール。 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 質量(g)386 タイプオキシム型 使用温度範囲(℃)-40~150 使用温度範囲-40~150℃ JIS規格JIS A5758適合品 主成分シリコーン樹脂系 比重1.04 完全硬化時間(23℃)3日 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃) 原材料シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです 仕様低粘度 トラスコ品番814-8106 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 指触乾燥時間(分)60 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

好川産業YKウレタンコーキングベラ
エコ商品
用途カットして使用場所に応じてご使用いただけます。(カッターでカットしてご使用下さい。)ローコストタイプでとても様々なサイズにカットしたい方におすすめです。 材質ウレタン サイズ(mm)20×200×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
翌々日出荷

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 材質ポリアセタール ホワイト タイプ段付きタイプ
1本
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。コーナー面もキレイに仕上がるRタイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。 仕様アメゴム貼替式 材質本体部分:ポリプロピレン●ゴム部分:アメゴム ホワイト タイプRタイプ
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。 仕様アメゴム貼替式 材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム ホワイト タイプ平面タイプ
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
265 税込292
翌日出荷

ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。 種類シール剤
1本(180g)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
240 税込264
翌日出荷

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リフォームカバー工法用の専用コーキング材です。
仕様ホルムアルデヒド発散等級:F★★★★ 質量(g)200
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段目地用コーキングWY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 ホワイトオーク色 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段目地用コーキングGZ
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 エクセルホワイト色 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。 ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付きます。
1セット(12個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)