44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性コーキング材。 施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。 チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
1本(333mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分ポリウレタン樹脂系
1本ほか
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー 高さ(mm)45 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)22
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ハンディ・クラウン目地仕上げ用ヘラ
エコ商品
4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
用途コーキング作業の効率アップに サイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
99 税込109
当日出荷

広範囲な接着性 速硬化性 耐候性 塗装可
用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール 規格(JSIA)F★★★★ 原材料変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
169 税込186
当日出荷

SKCS-3 コーキングノズル SK11 動画あり
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。 仕様3種セット
1セット(3個)
1,098 税込1,208
当日出荷

SKCS-4 コーキングノズル&カッター SK11 動画あり
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。 スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。 ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

SKCS-6 コーキングパッドセット SK11 動画あり
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。 仕様携帯に便利なケース付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

3WAYスクレーパーとキャップのセットです。コーキングハガシ、スクレーパー、コーキング剤塗りつけの3WAYスクレーパーです。コーキング剤保存用キャップもセットです。5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応しています。
用途コーキング剤の除去、仕上げ作業、コーキング剤の一時保管。 仕様コーキング塗りつけようパッド:3R、6R、10R、13R、17R 材質キャップ:シリコン製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。 トラスコ品番194-8632 セット内容平面用・コーナー用各1個 材質ポリアミド炭素入り 全長(mm)(平面、コーナー)75 材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り 質量(g)6.5 刃長(mm)(平面)12(コーナー)19 アズワン品番64-8341-78 刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
659 税込725
当日出荷

目地の充填剤表面を平らにならす仕上げツール。※入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできる。※施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい。※ アームが長く、1回の動作で長い距離を仕上げることができる。※9種類のパットで様々な目地をキレイに仕上げることができる。
用途洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに。コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げることができます。
1セット
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。 セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類 材質(刃)シリコン
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

‐ 天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ 動画あり
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 動画あり
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途シール、ガムテープ、両面テープ、接着剤等ののり残り、チューインガム、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール等のべたべた汚れ、ひどい油汚れをすっきり除去します。 使用方法ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
1本(220mL)
849 税込934
当日出荷

油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。 例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの 曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる 加工に便利に使用していただけます。 また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、 加工状態を見ながら作業していただけます。
用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に 温度(℃)吐出:50~550 本体質量(kg)0.62 表示方式デジタル表示(LCD) 流量(L/min)吐出:150~450
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。様々なコーキング、シーリング材に適応します。
用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。 仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型 付属品取替用ソフトコテパッド5種 材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性 材質(刃)スチール
1個
990 税込1,089
当日出荷

22608-02 ディゾルビット ドーイチ 動画あり
100%有機質・生分解性。トルエン、キシレン、ベンゼン等の有害物質は不使用! 金属等に対し非腐食性。水洗い可(水拭き,又は水洗いをするときれいに汚れを除去! )
用途接着剤・ガムテープ・チューインガム・口紅・グリース・シリコンコーキング・オイル・ウレタンフォーム・換気扇の汚れ・レンジ周り・金属板の汚れ・防錆剤・その他 使用方法ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れを除去するという事は下地から汚れをはがす事ですから、汚れと下地の接着面に直接ディゾルビットが作用することが肝心です。従って、厚みのある汚れはディゾルビットをつける前に出来るだけ削り取っておきます。ディゾルビットを吹き付けてから、汚れに応じて30秒から15分ほど放置しますと、さらに効果が期待できます。汚れを取った後は水拭きしてください。 容量(mL)750(375×2本) 表示内容天然オレンジオイルから生まれた人と地球環境に優しいのに超強力な汚れはがし剤です。ディゾルビットは米国アリゾナ州オレンジソル社が開発した製品です。1989年アラスカ沖タンカー座礁原油流出事故に際し米国環境庁が、世界の300種類以上の洗剤の中から唯一正式に採用した洗浄剤です。
1セット(375mL×2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレード
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK 適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ ディゾルビット ドーイチ 動画あり
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。 シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。 広範囲に噴霧できるスプレータイプ。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウエットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂 換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズディゾルビットシリーズ 内容量(mL)375 主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)
1ケース(375mL×6本)
9,498 税込10,448
欠品中

094816 ディゾルビット100ml 2本セット ドーイチ 動画あり
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ100mlを2本セットにし、ご自宅の中でも2カ所に置いておけるため、必要なときにすぐ使えて便利。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 セット内容ディゾルビット100ml×2本 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ 内容量(mL)100 主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

094818 スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml ドーイチ 動画あり
頑固な油汚れも簡単に剥がし落とせるディゾルビットと、除菌だけでなく洗浄・消臭もできるマルチクリーナーのセット。最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力を発揮するディゾルビットで、シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。強アルカリ電解水で実力を発揮するマルチクリーナーで、PH12.7以上を最低2年間持続。人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合のディゾルビットと、洗剤を使いたくない場所にも使用できるマルチクリーナーで、ご家庭の汚れや除菌、洗浄や消臭などを解決。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ディゾルビット>。粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>。家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。 セット内容ディゾルビット100ml+スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml 使用方法<ディゾルビット>同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。 タイプスプレータイプ 内容量(mL)ディゾルビット:100 スーパーナチュラルマルチクリーナー:420 主成分<ディゾルビット>天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>アルカリ電解水 液性アルカリ性(スーパーナチュラルマルチクリーナー)
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷