ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状六角
寸法u(mm)5
サビに強いステンレス製。
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。
平座金付き2本入りパック。
NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!
材質SUS304
セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質ステンレス(SUS304)
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・
セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
用途壁面直付用
セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。
頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ
Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)SUS304
アズワン品番64-7752-45
1セット(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様木下地への取付
ねじ径M12
材質鉄
表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)30
取付厚(mm)14
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途手すりの支柱用の部品です。
付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス
取付厚(mm)18
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ45
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すり
タイプ縦使いOK
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
立ち座りや、段差のある場所での動作をサポートします。
用途動作用手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
寸法A(mm)300
寸法B(mm)300
取扱説明書(0.49MB)
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
タイプ左右共通
取扱説明書(0.49MB)
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
握り径(Φmm)34
取扱説明書(0.49MB)
関連キーワード