【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。
用途自動車ボディ用
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
主にランドリー、フロアーメンテナンス用として使用されます。コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。
材質フレーム・押手:スチール、キャンバス:布
車輪径(Φmm)150×2自在/150×2固定
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。
ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。
便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。
棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。
耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。
棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。
培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。
棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。
棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。
米国インター・メトロ社製です。
仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)
奥行(mm)460
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。キャンプ道具をスッキリ整理。組立・収納が簡単。
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)
耐荷重(kg)10
棚間隔(mm)Low:245、Hi:270
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
¥539
税込¥593
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製トイレコーナー用ポリ袋中身の見えない黒色
色黒
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥169
税込¥186
当日出荷
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:2.4 mm●高さ:5.6mm●寸法:6.4 x 7.1mm●シリーズ:RA1BK●コード番号:218-2021
アズワン品番65-7453-74
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
環境にやさしい、エコマーク商品です。
紙すき製法で茶葉、コーヒーカスなど、細かいゴミもしっかりキャッチします。
用途三角コーナー用生ごみ受け
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号05128011
こんなお得な商品も!

水切りネット 不織布 三角コーナー用
モノタロウ
¥149
税込¥164
不織布和紙タイプで細かいゴミも逃さずキャッチする排水ネット
タイプ三角コーナー用
寸法(mm)170×250×150
1パック(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、保護キャップ:塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×315
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
1パック(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
柄径(Φmm)6
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数3
全長(mm)50
表面処理Cコーティング
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
デスクの角から手首を守る!長時間のパソコン作業を快適にするマウスパッドです。手首の負担を軽減するリストレストと、デスクの角を保護するコーナーガードクッションを備えています。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。
用途長時間のパソコン作業を快適にする、リストレスト付きマウスパッドです。 。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首が角に当たらない設計です。 。触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー
形状リストレスト一体型
質量(g)約316
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×245×30(リストレスト厚さ20)
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番438-4245
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)391
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
奥行(mm)461
容量(L)実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。
クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく
塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。
コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤
形式液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーノズルです。
仕様●仕様:長さ500mm●内径(mm):35●情報:メタル製(先端部厚み13mm)
アズワン品番67-5803-43
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
デスクの角から手首や腕を守る!マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートサイズのリストレストです。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首の負担を軽減します。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。
用途マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートサイズのリストレストです。 。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首や腕が角に当たらない設計です。 。触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー
色ブラック
質量(g)本体質量:76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×65×26(リストレスト厚さ16)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ