ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。
種別折りたたみ式
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
特性滑り止め
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります
ピン式を使い軽い操作で完全ロック
荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
軽いレバー操作
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番438-4245
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)391
質量(kg)2.4
高さ(mm)340
奥行(mm)461
容量(L)実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
色ブルー
タイプ薄手
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無有
エンボス加工指先エンボス
各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。
用途自動車ボディ用
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
主にランドリー、フロアーメンテナンス用として使用されます。コーナーに塩ビバンパーが付いていますので壁にキズがつきにくいです。
材質フレーム・押手:スチール、キャンバス:布
車輪径(Φmm)150×2自在/150×2固定
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。
ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。
便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。
棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。
耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。
棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。
培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。
棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。
棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。
米国インター・メトロ社製です。
仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)
奥行(mm)460
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
関連キーワード