用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。
施工時間が短縮できます。
取付が簡単です。
美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175
幅(mm)51
厚さ(mm)7
全幅(mm)57
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
屋内のコーナー部の保護に役立ちます。万一の衝撃から怪我の防止に役立ちます。
材質クッション部:発泡ゴム/芯材部:鉄製
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
用途土台用気密
材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM
規格寸法(mm)15×100×0.25M
色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
入数6個
1ケース
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
用途土台用気密
材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM
規格寸法(mm)15× 87×0.23M
色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
入数6個
1ケース
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)150(2辺)
表面仕上げ樹脂化粧シート
見付(mm)20
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)150(2辺)
表面仕上げ樹脂化粧シート
見付(mm)90
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
施工時のコーナー部をカバーするので効率よく仕上げ作業が可能です。デッキ製作時だけではなく様々な施工時のコーナーおさまりに使用いただけます。薄い部材ですので下穴をしっかりとあけてビス施工をしてください。
用途ウッドデッキ製作時などに使用するコーナーカバー材です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)40
質量(kg)1.8
用途コーナー保護材です。衝撃から人や物をしっかりガードします。
仕様やわらタッチコーナー専用キャップ1組(2ヶ)付き
材質軟硬同時成型塩化ビニール
長さ(m)2
穴の有無無
RoHS指令(10物質対応)対応
小スペースにも設置できる片面仕様の直立型マーカーボードスタンド
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので、もし誤って油性ペンで書いてしまっても面板部分のみ交換できます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
材質フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、上部コーナー=樹脂、面板=マーカーボード(ブラック)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)456
質量(kg)4.3
色ブラック
高さ(mm)1210
奥行(mm)460
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。
存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。
2×2、2×4等幅広く使用できます。
柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。
枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質鉄
寸法(mm)90
表面処理黒亜鉛メッキ
アズワン品番65-2341-45
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)21
取付穴径Φ8×20
取付穴数5
面取り50mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
仕様2バイヨウ
ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。
専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。
専用芯金はソフトコーナー本体よりも5~10mm 程度短くなっております。
カットして使用する場合も、本体よりも5~10mm程度短くカットしてください。
嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。
キャップの色調は本体と若干異なります。穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)
材質(本体)合成樹脂(芯金)アルミ押出形材A6063S-T5/シルバー(アルマイト)
ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。
専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。
専用芯金はソフトコーナー本体よりも5~10mm 程度短くなっております。
カットして使用する場合も、本体よりも5~10mm程度短くカットしてください。
嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。
キャップの色調は本体と若干異なります。穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)
材質(本体)合成樹脂(芯金)アルミ押出形材A6063S-T5/シルバー(アルマイト)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ