249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
479 税込527
9日以内出荷

1個
779 税込857
9日以内出荷

セット内容Sコーナー補強ブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2 材質SUS304 質量(g)571
1セット
1,641 税込1,805
9日以内出荷

金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質NFG550F 規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具チーズビス 告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ 短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Sコーナー補強プレートS×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質SUS304 質量(g)155.8
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
ブラック 使用ビス径(mm)2.4
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

材質スチール 質量(g)136 表面処理三価ユニクロ 板厚(mm)2 穴径(mm)5 関連資料商品特長
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Sコーナー補強ブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2 材質SUS304 質量(g)65
1セット
660 税込726
9日以内出荷

セット内容Sコーナー補強プレートSS×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)104
1セット
1,309 税込1,440
12日以内出荷

コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用 材質ポリアミド ブラック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材。新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材 材質塩ビ 長さ(m)50 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
1,419 税込1,561
9日以内出荷

用途日曜大工、家具転倒防止に 材質鋼板 適合皿ビス/4mm 長さ(mm)30×100×30 幅(mm)25 厚さ(mm)3 表面処理カチオン電着塗装
1個
469 税込516
当日出荷

セット内容Sコーナー補強ブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2 材質SUS304 質量(g)200
1セット
889 税込978
9日以内出荷

セット内容Sコーナー補強ブレートL×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×2 材質SUS304 質量(g)374
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等 長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷


出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途下地補強用 長さ(m)50 テープ幅(mm)54 テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54 厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
1巻
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷

1個
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途入隅部の形状が面取り(ハンチ)になっている場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ユニクロT型
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
1個
69 税込76
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 棚受け金具L型棚受け
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国元商会KSカドロック
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に 許容荷重(N[kgf])4900[500]
1セット(100個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木枠のコーナー補強金具
用途棚や机等の家具の補強に最適。 材質 幅(mm)14 寸法(mm)42 クローム 板厚(mm)0.9 穴径(mm)3.6Φ
1セット(4枚)
179 税込197
当日出荷

スタンダードタイプのコーナー補強材です。
用途下地補強用 長さ(m)2.5 テープ厚さ(mm)0.6 辺(mm)25
1箱(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

亜鉛鉄板板製レール採用のコーナー補強テープです。
用途下地補強用 幅(mm)(レール)12 長さ(m)2.45 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)糊無:0.7/糊付:0.8 厚さ×幅W(mm)糊無:0.7×54/糊付:0.8×50
1箱(100本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。
用途コーナー用補強金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(20個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)