金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質NFG550F
規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
使用接合具チーズビス
告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ
短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質鉄
穴径(Φmm)4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
適合皿ビス/4mm
長さ(mm)30×100×30
幅(mm)25
厚さ(mm)3
表面処理カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
適合皿ビス/4mm
長さ(mm)30×100×30
幅(mm)25
厚さ(mm)3
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質スチール
質量(g)136
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
板幅(mm)24
棚受け金具L型棚受け
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)
N値0.79
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
¥70
税込¥77
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別柱接合金物
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.0以下
告示1460号第2号は
同等認定D1502-04
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
寸法(mm)60×40
表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8
N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
¥87
税込¥96
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)35
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具4-ZN40
最大荷重(kg)240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
仕上ヘアライン仕上げ
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。
用途コーナー用補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3388
質量(g)468
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)300
寸法A(mm)36
寸法F(mm)55
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)29
寸法B(mm)125
寸法C(mm)125
適合ねじ皿頭ねじ
寸法L2(mm)150
寸法T(mm)5
寸法W(mm)30
寸法G(mm)55
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
補強バーは取り外し可能です。
取り外してコーナーの補強金具として使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
板厚(mm)3
幅W(mm)25
寸法D(mm)6
穴径(Φmm)5
穴数6
寸法A(mm)20
寸法B(mm)30
寸法E(mm)6
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3418
質量(g)96
寸法L(mm)75
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)13
寸法B(mm)52
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)3
寸法W(mm)30
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)120
寸法A(mm)26
適合ねじ皿頭ねじ
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)90
適合ねじ皿頭ねじ
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)45
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)13
寸法B(mm)22
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)3
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3362
質量(g)18
寸法L(mm)30
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)15
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)3
寸法W(mm)16
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3393
質量(g)158
寸法L(mm)150
寸法d(mm)5
寸法A(mm)30
寸法B(mm)55
寸法C(mm)55
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)5
寸法W(mm)16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)105
寸法A(mm)20
適合ねじ皿頭ねじ
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のネジをご使用下さい。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)75
適合ねじ皿頭ねじ
関連キーワード
1
2
3
次へ