「コールド ディスペンサー」の検索結果
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×210×140
TKG品番9-0226-0701
TKG品番(2017)6-0205-0701
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
氷を敷いたり、別売のアイスパックを中子の下にセットしますと効果的に冷やすことが出来ます。
材質18-8ステンレス
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.52(5.2A)
消費電力(W)225/265
冷却方式アイスバンク方式
復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×140
TKG品番9-0226-0702
TKG品番(2017)6-0205-0702
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×140
TKG品番9-0226-0601
TKG品番(2017)6-0205-0601
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル
付属品仲古
おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580
TKG品番9-0938-0901
TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
寸法(mm)252×440×H580
1台(1台)
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
材質:ディスペンサー/アクリル 本体/18-10ステンレス
容量:6L材質:ステンレス、ポリカーボネイト。仲古付
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
材質ガラス、シリコン、ABSクロムメッキ
ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。
熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。
電気などの熱源なしで数時間保存できます。
ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。
厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
容量(L)12.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
アイスドリンク(コーヒー・紅茶・ジュース)用に最適。 容量が一目でわかります。
レジンでディスペンサーがつくれるシリコンモールド2液性レジンを使用して、オリジナルのディスペンサーをつくろう。おしゃれな球型。パーツの封入や着色しよう。
セット内容モールド(フタ部分)×1、モールド(本体部分)×1、ノズル×1、チューブ×1
材質シリコン
寸法(Φ×mm)完成 :約90×140
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
レジンでディスペンサーがつくれるシリコンモールド2液性レジンを使用して、オリジナルのディスペンサーをつくろう。おしゃれなダイヤ型。
セット内容モールド(フタ部分)×1、モールド(本体部分)×1、ノズル×1、チューブ×1
材質シリコン
寸法(mm)完成 :約85×165
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
シリコンンモールドディスペンサー型用のノズルです
追加で作成したいときにご購入ください
仕様●商品サイズ:60×100×30mm●セット内容:ディスペンサーノズル×1、チューブ×1●材質:ABS、PP●重量(g):18●梱包形態:ヘッダー付き袋入り
アズワン品番68-1986-69
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×210×140
TKG品番9-0226-0602
TKG品番(2017)6-0205-0602
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(本体)AS樹脂
材質(底ゴム)SBR
色レッツブラック
容量(mL)315
直径(Φmm)70
高さ(mm)120
質量(g)148
TKG品番7-1870-0701
TKG品番(2017)6-1762-0701
1個
¥569
税込¥626
欠品中
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)2.6×2個
間口W×奥行D×高さH(mm)525×366×715
TKG品番9-0937-0501
TKG品番(2017)6-0827-0301
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仕様コック付
材質本体:ガラス
ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。
熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。
電気などの熱源なしで数時間保存できます。
ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。
厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
スクエアボディーの洗練されたスタイル。
仲子付受皿が収納できるので使用後の収納性にも優れています。
材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト
容量(L)10
間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550
アズワン品番64-4189-38
TKG品番9-0937-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)2.6
材質ステンレス、トライタン、強化ガラス
間口W×奥行D×高さH(mm)200×366×715
TKG品番9-0937-0301
TKG品番(2017)6-0827-0101
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
SAN JAMAR 耐久性のある18‐8ステンレスをボディーに採用、 衛生的かつ保温性にもすぐれています。 また付属のアイスパックを使用すれば充実した コールドサービスが提供できます。仲子サイズ 142×147×H70
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質アクリル