44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 ねじ長さ(mm)30 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ 公差(mm)(A寸法)±1 ねじ山種類メートル並目
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1本)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1本)
589 税込648
当日出荷

1パック(1個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質鉄(ユニクロ)
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質鉄(ユニクロ)
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番ESB-1170-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

吊金具以外にも広範囲な用途があります。
適合W1/2ボルト用(縦引き用) 仕上溶融亜鉛めっき ボルト対辺(mm)21 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ねじの呼びM12 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 寸法H(mm)185 寸法S(mm)35 寸法P(mm)165
1箱(1本)
999 税込1,099
当日出荷


1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(10本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。 トラスコ品番320-3620 材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20 質量(g)20 適合レール10Mレール
1個
249 税込274
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルマックスVの字ゲート
角度をつけられる。錆に強いアルミ製。連結可能。脚パーツを取り付けるだけのシンプル設計。置くだけでも設置可能。連結で自在に区画が作れる。片側キャスター付きでスムーズ開閉。膨らみ防止用コの字型杭、アンカーボルト付き
質量(kg)9.25 ブラウン 幅(cm)収納:38 寸法(高さH×幅W)(cm)105×530
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

オリジナル復刻版。ブレーキペダルとプッシュロッドを接続するコの字型リンクセット。 リンク本体、特殊ボルト、ロックナット、ロッド用ロックナットのオールインワンセット。
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷


W1-011 WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー WAKI 動画あり
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
用途自転車の収納に 半つや黒 タイプ2×4材/1本用 使用荷重(kg)20
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する セット内容通しボルト(1本)・コ型ワッシャー(1個)・スプリングワッシャー(1個)・ナット(1個) 材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

任意の位置で吊るものを固定可能。マテハン単車の種類に合わせて高さ調整が可能(0~10.5mm)
トラスコ品番320-3557 材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/スチール(クロメート)、アイボルト/スチール(ユニクロ) 質量(g)45 適合レール10Mレール
1個
339 税込373
5日以内出荷

用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する セット内容通しボルト(1本)・平ワッシャー(2枚)・コ型ワッシャー(2個)・スプリングワッシャー(2個)・ナット(4個) 材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)