58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷


厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

サンフレックスセラブロックキング
ビッグサイズのブロック型ゴム砥石。 もちやすいゴムグリップに砥石シートを貼り付け、広い面の作業性がアップ。 旋盤等で回転させたワークに押し当て、微研磨、表面調整を安全に行うことができます。
用途広い面のサビ取り、微バリ取り、鋼板等のキズとり、歪検査、ヘアライン調整、塗装面ブツ取り、塗装面の修正、各種研磨作業
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm)20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約4.0 架台SD-GSC□
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。 非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。 大幅な省力化・工期短縮! 充填不良なし! 時間短縮・コスト削減 どんな形状でも対応可能 目地部の洗浄・清掃・養生が不要 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了 大きさや形状に左右されない作業時間 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。 粘着剤片面
1箱(250枚)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部)漂白剤樫材 主な用途土木作業/組立作業 サイズ 質量(g)354
1個
539 税込593
4日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 剣先
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 仕様剣先タイプ 材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 材質(柄部)ヒバ材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 先丸
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 仕様先丸タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイルの目地材埋め込みに! 材質ウレタンゴム 呼び寸法(mm)210 材質(柄部)
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t 質量(kg)約3.1 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)250
1個
2,798 税込3,078
欠品中

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□ 材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t 質量(kg)約4 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)200
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.1
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質ニトリルゴム エスコ品番EA423R セット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード 質量(g)650 ケース寸法(mm)213×202×93
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀 主なワークパーツ グリーンマーク認定
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。 付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Proゴム製研磨ブロック. RS Pro研磨ブロックは、研磨材が均等に配合された柔軟なノンマーキングゴムブロックです。 粗目、中細目、極細目があります。 水を付けても乾燥したままでも使用できます。対象の形に合わせてカットし、困難な場所のクリーニングに使用することもできます。 ステンレススチール、黄銅、アルミニウム、プラスチック、セラミックに最適です。. 特長及び利点. ゴム製研磨洗浄 / 艶出しブロック 研磨材を均等に配合した柔らかいノンマーキングゴムブロック 乾湿いずれでも使用可 様々な形状のクリーニングに合わせてカット可能 寸法: 80 mm x 50 mm x 20 mm 4種のグレードを用意 フレキシブル 持ちやすい
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P60学年 = ミディアム長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proゴム製研磨ブロック. RS Pro研磨ブロックは、研磨材が均等に配合された柔軟なノンマーキングゴムブロックです。 粗目、中細目、極細目があります。 水を付けても乾燥したままでも使用できます。対象の形に合わせてカットし、困難な場所のクリーニングに使用することもできます。 ステンレススチール、黄銅、アルミニウム、プラスチック、セラミックに最適です。. 特長及び利点. ゴム製研磨洗浄 / 艶出しブロック 研磨材を均等に配合した柔らかいノンマーキングゴムブロック 乾湿いずれでも使用可 様々な形状のクリーニングに合わせてカット可能 寸法: 80 mm x 50 mm x 20 mm 4種のグレードを用意 フレキシブル 持ちやすい
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P36学年 = エクストラコースト(極粗い)長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

がっちりキャッチ! しっかりガード! 山林歩行を想定したスパイクモールド。 細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ! 丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適! 3点反射材で夜間作業も安心!
タイプ丸紐
1足
8,590 税込9,449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質コンクリート 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
1セット(4個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)