7,499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックルが無いので、しゃがんでもお腹まわりが窮屈でなく快適で動きやすい。ズボンのベルトループに引っ掛けて止めるだけ。本体はゴムなので腰周りにピタッとフィットしてズレを防止。ベルトループ止め部分の幅 : 35mm ゴムの幅 : 30mm
サイズF 材質レーヨン、鉄、ポリウレタン 適応胴囲(cm)約62~約112
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
319 税込351
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。 グリーン(黒) フック口開き(mm)約25 適合パイプ径(Φmm)24以下(目安) フック先端仕様(本):2(本線) 材質(フック)スチール フック線径(Φmm)約6.5
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WING ACEゴムチューブベルト
エコ商品
トラックシートなどの仮止め用に。 その他用とはいろいろ! 1本もので自由にカット出来ます。
仕様両端フリー 材質再利用タイヤゴムチューブ(リサイクル製品) 寸法(幅Wmm×長さLm)約20×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)万能ゴムベルト
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
厚さ(mm)2 幅(cm)5 材質天然ゴム、ナイロン
1個
1,881 税込2,069
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300 ベルト幅(mm)31
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。
長さ(mm)1300 幅(mm)30 厚さ(mm)2.5
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三甲(サンコー)ゴムベルト
エコ商品
材質ナイロンフック+ゴム板 ブラック ベルト長さ(mm)1100 外寸(mm)60×34×40(フック部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ゴムを網目状に編み込んでいるベルト。通常のベルトと違い、ピンを通す穴が開いていません。 網目の隙間にピンを通すことで丁度よいサイズに固定できるのが最大の特徴。ゴムメッシュのストレッチ性で快適な着用感ゴム部分の長さ:95cm 。最大ひっぱり寸:130cm。ウエスト105cm以上対応可ですが、引っ張りすぎは身体や商品に負担が大きい。
材質ゴム 幅(mm)35 奥行(mm)5 縦(mm)1080
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムの適度な伸縮性が骨盤をしっかり保護します。巻くだけで軽く感じ、骨盤をしっかりガードします。パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感。腰への負担を軽減します。
混率(%)本体:天然ゴム100/その他:ナイロン100 ゴム厚(mm)約1.8
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト)
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 長さ(mm)330 幅(mm)12 砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素) 適合材ステンレス、アルミ等
1セット(5本)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーサイズにしたい時に。スカートやズボンのウエストゴム、小物などに。体を締め付けずに柔らかくフィットします。良質のゴム糸と織糸を使用したゴムベルトです。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。お得な5m巻きです。
材質糸/ポリエステル・レーヨン、ゴム/天然ゴム
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

天然ゴムの適度な伸縮性が腰部をしっかり保護します。パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感です。
ゴム厚(mm)約1.3 材質本体/天然ゴム100%、その他/ナイロン100% 幅(cm)前/10、後/18
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フリーサイズにしたい時に。スカートやズボンのウエストゴム、小物などに。体を締め付けずに柔らかくフィットします。良質のゴム糸と織糸を使用したゴムベルトです。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。
材質糸/ポリエステル・レーヨン、ゴム/天然ゴム
1個
329 税込362
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の塗装を傷めないナイロン製フックを採用。
仕様●材質:ナイロンフック+ゴム板●外寸(mm):60×34×40●ベルト長さ(mm):1100 ブラック アズワン品番67-7314-23
1個
2,168 税込2,385
5日以内出荷

面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムバーハードルは楽しい運動が工夫できます ゴムの特性を活かし跳び方や高さ、ポイントの置き方を組み合わせることで夢中になって運動する姿につながります。
材質ゴム 質量(g)30 寸法(幅W×長さL)(cm)3×約120
1本
799 税込879
6日以内出荷

面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)万能ゴムベルト 0370 SS
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
サイズSS 適合範囲(cm)70~80 質量(g)70 厚さ(mm)2 幅(cm)5 材質天然ゴム、ナイロン
1個
1,881 税込2,069
6日以内出荷

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。 幅(mm)42 高さ(mm)20 奥行(mm)190 均等荷重(kg)160/2本 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
1パック(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ
仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
1個
979 税込1,077
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
8日以内出荷

人間の筋肉や靭帯にとても近い特性を持つ天然ゴムを利用して不安定な膝関節部分を上下のベルトでしっかりと固定します。ゴムの弾力により適度な締め付け感を保ち、膝関節の歪みや、ズレを補整します。膝の後部分を丸く抜き、動きやすくしてあります。
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)