622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm)20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど 材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状K型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)2000 高さH(mm)100 質量(kg/m)7.2 幅W(mm)150 ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100 下穴径d(Φmm)5-20×34 主材質熱可塑性エラストマー 推奨取付ボルトM16 高さh(mm)63 上穴径D(Φmm)40
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼタイプの祭りたび エアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい! エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。 22.5~23.5までは6枚馳、24.0~29.0までは7枚馳になります。
足幅3E 形状ミドルカット 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 機能クッション性 材質(先芯)なし 靴タイプ足袋
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックタイプの祭りたび カカト部にエアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい! エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。 19.0~25.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。
形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約200(25cm) 機能クッション性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋
1足
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。 天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。 クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。 ・転倒してもクッション性があり安心。 ・排水穴があり、水はけの心配なし。 ・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 ブルー
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用 種類U字溝 等分布荷重(kN/m2)5 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき 種類U字溝 ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 適合荷重歩行用
1枚
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき 種類U字溝 ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 適合荷重歩行用
1枚
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用 種類U字溝 等分布荷重(kN/m2)5 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
ピッチ細目 種類U字溝 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)