1,751件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お弁当やギフト向け包装資材として人気です。掛結びタイプ。
材質ラメフィルム・生ゴム
1パック(50本)
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番のゴムを結び加工しました。パッケージを華やかに演出します。
全長(cm)74 折径(cm)16
1パック(50本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100本×10束)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パチッと留めるだけで手早く簡単かわいい和風ラッピング。掛け紙と合わせたり、袋の口を留めて使ったり、かわいく簡単ラッピング。
材質
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お祝いの贈答品にかけて結ぶ金色の綿紐です。 結婚式の招待状などに綴じ紐としても使われます。
長さ(m)100 金唐打 メーカー商品コード001510900
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷



丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン 直径(Φmm)1.5 伸長率(%)250
1巻(30m)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お祝いの贈答品にかけて結ぶ金色の平紐です。
長さ(m)100 金平 メーカー商品コード001510600
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETカット品 金
エコ商品
トラスコ品番112-7834 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50袋)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。 トラスコ品番353-6831 材質被覆材:ポリエステル針金:スチール 質量(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 金
エコ商品
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お子様の麦わら帽子や幼稚園児用帽子のあご紐にかわいいフリルをつけたゴムテープです。耐候性・耐久性に優れていますので安心してお使いいただけます。
材質ゴム糸:天然ゴム、巻き糸:レーヨン 幅(mm)6 伸長率(%)250
1巻(5m)
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯しても抗菌効果は持続するのでとても清潔!。やさしいゴムなので赤ちゃんの衣料にも最適です。
付属品ひも通し 材質ゴム:天然ゴム、糸:ポリエステル
1巻(6m)
239 税込263
9日以内出荷

透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
材質ポリウレタン 伸長率(%)500
1巻(30m)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


シュトーレンに使えるcottaオリジナルタグ紐セットです。1袋に5枚入っています。ゴム紐が結んであるので、ラッピングが簡単に仕上がります。
材質 寸法(mm)(一個当たり)タグ:50×50、ゴム紐:320にカット後片結び シュトーレンペーパータグ
1セット(5袋)
679 税込747
4日以内出荷

人気のカラーゴム房です。駅弁・お惣菜・お茶缶に彩を添える包装資材として人気です。片花結びタイプ。
材質生ゴム・ポリエステル糸 全長(cm)58 折径(cm)11
1パック(50本)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 材質/仕上シリコンゴム グレー 使用温度範囲(℃)180 硬度50
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(1.2m)
359 税込395
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。 材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム 全長(mm)270 質量(g)500 刃部硬度HRC60~62 仕上黒染
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷


溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/再生ゴムチップ 寸法(mm)Φ130×H800
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/再生ゴムチップ
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)