496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
1枚
15,900 税込17,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.2 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機 材質シリコン(SI) 耐熱温度(℃)-30~150 引張強度(MPa)10.0 硬さ(デュロメータA)45 切断時伸(%)600 引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
1枚
68 税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広く使える精密作業用指サック。 指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用 材質天然ゴム 長さ(mm)60~66 厚さ(mm)0.1 クリーム 入数(枚)1000 全長(cm)6.0~6.6 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12 粉有無粉付
1袋(1000個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガースポリマー極薄シリコンシート
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10 幅(mm)500 硬度(タイプA):47 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
1巻(10m)
74,980 税込82,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(EPDM系) 使用温度範囲-40~110℃ 密度0.100±0.03g/cm3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋 膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mm アズワン品番68-1990-60
1双
1,070 税込1,177
6日以内出荷

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。 粉付きで着脱がスムーズです。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.08 ナチュラル 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)24 粉有無 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の粉が少ない。
用途精密作業用 内径(Φmm)18 呼称 規格食品衛生法適合 材質天然ゴム 長さ(mm)63~67 厚さ(mm)0.1 クリーム サイズ 質量(g)420~455(1袋) タイプ粉が少ない 入数(枚)1000 全長(cm)6.3~6.7 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12 粉有無粉トリ
1袋(1000個)
3,598 税込3,958
当日出荷

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ブルー タイプレギュラー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)24 粉有無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。 巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用 材質天然ゴム 長さ(mm)63~67 厚さ(mm)0.1 クリーム 入数(枚)1000 全長(cm)6.3~6.7 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12 粉有無粉付
1袋(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用 材質天然ゴム 長さ(mm)60~66 厚さ(mm)0.1 クリーム 入数(枚)1000 全長(cm)6.0~6.6 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12 粉有無粉無
1袋(1000個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぎます。識別しやすいブルー色で柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りです。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ブルー タイプ薄手 入数(枚)50 機能耐油 全長(cm)約29.5 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 トラスコ品番698-4465 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.4 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット(10箱)
12,343 税込13,577
当日出荷

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
16,300 税込17,930
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.1 材質ポリウレタン
1双ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ブルー 全長(cm)24 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く使える精密作業用指サック。 指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用 粉有無粉無 材質天然ゴム 長さ(mm)40~50 厚さ(mm)0.1 クリーム サイズ 質量(g)306~395(1袋) 入数(枚)1000 内径(Φmm)18 呼称短大 全長(cm)4.5~5.0 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
1袋(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広く使える精密作業用指サック。 指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止めがあり、使いやすい指サックです。 硫黄、亜鉛をきらう作業用
用途精密作業用 サイズ 内径(Φmm)15 長さ(mm)35~40 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.1 クリーム 質量(g)308~348(1袋) タイプ粉が少ない 入数(枚)1000 全長(cm)3.5~4.0 表面抵抗値(Ω)10^10~10^12 粉有無粉付
1袋(1000個)
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)