ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
質量(kg)2.3
寸法L(mm)150
寸法H(mm)100
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
こんなお得な商品も!
当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
トラスコ品番374-7786
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)2.2
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番EA983FT-75
材質ゴム
質量(g)2200
内径×外径(Φmm)230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
寸法H(mm)100
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質再生ゴム
質量(kg)約4.2
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
色ブラック
高さ(mm)70
トラスコ品番440-3142
材質リサイクルゴム
幅(mm)300
質量(kg)2.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
内径(Φmm)310/315
適合カラーコーン700mmH用
トラスコ品番740-1230
材質リサイクルゴム
質量(kg)2
色黒
外寸(mm)370×370×20厚
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台
仕様満水時3kg、満砂時4.5kg
質量(g)250
屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
トラスコ品番206-8240
材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE
質量(kg)17.8
高さ(mm)906
ベース径(Φmm)380
ポール径(Φmm)60
アズワン品番64-8893-48
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射
質量(kg)約10
足径(Φmm)【フェンス】約33
適合管径(Φmm)【単管】約48.6
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70
主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スタンドプレートなどに使用する転倒防止用注水タンクです。(満水時10kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×160×280
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
重量が約1kgあり、コーンに装着することにより、風が強い日でも安心。
材質ゴム
厚さ(mm)20
質量(kg)約1
素材ゴム
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
内径(Φmm)約310
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
高さ(mm)1050
色ポール:黄
チェーン長(m)7.5
幅(mm)380
ポール径(Φmm)60
適合チェーン線径(Φmm)6
全高(mm)ポール:1050
質量(kg)9
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン
台座径(Φmm)380
取扱説明書(1.82MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。
仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380
トラスコ品番377-4963
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
色黄
1セット(2本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム
寸法(mm)Φ60×1050
質量(kg)9.4
色黄
ベース径(Φmm)380
チェーン長(m)7.5
リング径(Φmm)6
1本(1本)
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。
仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380
材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】
シート幅(mm)120
シート厚さ(mm)0.2
貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
材質セタール樹脂(POM)
全長(mm)265
刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20
外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。
仕様差込口カット有無:有
トラスコ品番226-6753
セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個
材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム
幅(mm)245
色オレンジ
高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm
質量(g)1460
内径(Φmm)差込口20
差込口カット有無:有
内径(mm)差込口:20
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み可否可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。
付属品取扱説明書
トラスコ品番402-8695
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム
幅(mm)232
全長(mm)515
高さ(mm)95
車輪幅(mm)95
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)160
ハンドル長さ(mm)1115
適合ハンドルSH-05
車輪数4
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本
アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
特にMF-HT型は80℃耐熱の高温水仕様としておりますので、ボイラー排水、食品・精錬工場等高温水を扱う場面に適しています。
用途増水・渇水警報用、ポンプの自動運転用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:耐熱ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:耐熱ABS樹脂
質量(g)97(フロート単体)
定格出力容量(VA)10
心数×断面積(mm2)2×0.3
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC0.1(誘導負荷)
液温(℃)0~80
仕上外径(Φmm)5.3
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
初めての方にも再開する方にもオススメ。本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。越前塗(側面・底面は溜塗仕上げ)の美しいツイン文鎮入りです。
用途書道セット
セット内容太筆(白鳳/行書・草書/半紙2~6文字用)/細筆(玉葉/細字書簡用)/硯(五三寸)/固型墨(紅花墨/二ツ星/(1.5丁型・古梅園製))/墨液(三歌仙/50mL/墨運堂製)/文鎮×2本(越前塗・300g(2本))/水滴(豆サイズ)/筆置/下敷(美濃判/樹脂ラシャ/4マス・6マス両面罫線入り)/硯箱(越前塗・曙)
材質(太筆/白鳳)羊毛/(細筆/玉葉)いたち毛・羊毛
質量(g)1650
硬さ(太筆/白鳳)やや柔らかめ/(細筆/玉葉)やや硬め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(硯箱)165×292×35(特大)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350
ローラー耐荷重(kg/本)33
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。
仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル
トラスコ品番402-8710
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム
幅(mm)342
全長(mm)511
車輪径(Φmm)85
高さ(mm)95
車輪幅(mm)95
使用荷重(t)7.5
テーブル寸法(mm)160
配列ローラー:トリプル
適合ハンドルSH-05
関連資料(0.21MB)
取扱説明書(3.54MB)
車輪数6
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ウエイトチェーン採用の新発想簡単装着カバー
今までにない簡単・スピーディーを実現した革新的バイクカバー。チェーンの重さを活かしステップなどに引っかかっても回り込まずに簡単に外せ、駐車スペースの狭い方にも扱いやすい。ウエイトチェーンでばたつきを軽減し、アジャストベルトで風飛びも防げ、溶けてしまったり面倒だった固定ベルト、引っ掛かりやすい裾ゴムも不要で冷却待機時間も装着時間を大幅カット。ワイドに広がり簡単・スピーディーな装着に貢献するバックファスナー採用。
新発想ウエイトチェーン
裾部にチェーン付き。自重を生かしてステップ等に引っかかっても簡単に外せ、回り込まなくても良いので狭いスペースでも利用可能。ターポリン生地を採用し、摩擦や衝撃を軽減。
バックファスナー
前後がわかりやすく、大きく広げやすいバックファスナー。もたつかず簡単に装着可能。
アジャストベルト
愛車のフィット感を高め、バタつきを軽減。1度のサイズ調整で以降はそのまま利用可能。
ロックスリット
盗難防止対策に。テープで補強されたロックスリットは太めのロックも使用可能。前後のダブルロックに対応。
ツートーンカラー
スタイリッシュで、前後がわかりやすいカラー切り替え。
材質ポリエステル100%(300D) 裾部:ターポリン
色シルバー×ガンメタ
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20
仕様測定奥行:55mm
測定力(N)2.0以下
測定子直径(Φmm)5
総高さ(mm)210
測定台Φ40mm
ゲージ(取付)207F-PL
指示誤差(μm)±22
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
測定台Φ40mm
用途カブラや1グラム以下の極小ジグヘッドをキャストするためのスプリットシンカー。メバリングのみならず、アジングなど極小ライン使用を視野に入れ、ラインを傷つけないための「浮止めゴム方式」を採用。ルアーのアクションを損ねない形状でウエイト交換もスムーズなスグレモノだ。
関連キーワード