各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部の使用パーツ類です。
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
仕様JIS六角ボルト用
材質樹脂
色黒
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180
材質シリコンゴム
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
単品ユニット品となります。
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。
肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
色黒
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
パレットカバーの縁に平ゴムを円形に縫製したキャップタイプです。
しっかり伸びて直ぐに掛けられ、急な雨にもすぐ対応できます。
透明なので内容物の確認が可能で、長期保管品のホコリよけにも使用できます。
用途パレット積み製品の保護に
材質LLDPE
厚さ(mm)0.025
寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
質量(g)約105
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色オレンジ
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)不織布
指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色アメ色
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ36×156mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:400g●重量:400g
アズワン品番65-2217-93
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ42×213mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:1000g●重量:1000g
アズワン品番65-2217-96
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×108mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:150g●重量:150g
アズワン品番65-2217-90
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ42×196mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:800g●重量:800g
アズワン品番65-2217-95
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×121mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:200g●重量:200g
アズワン品番65-2217-91
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ33×148mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:300g●重量:300g
アズワン品番65-2217-92
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ42×167mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:600g●重量:600g
アズワン品番65-2217-94
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×96mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:100g●重量:100g
アズワン品番65-2217-89
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
高さ60mmのロングタイプにも対応。ナットキャップを傷つけにくい、ゴムカバーコーティング仕様。ステンレス・スチール・樹脂製ナットキャップに対応
用途ナットキャップをスムーズに脱着する専用工具
関連資料チラシ(0.92MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
視認性に優れた商品。単品ユニット品となります。
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
視認性に優れた商品。単品ユニット品となります。
スイングアームピボットボルト剥き出し部分をカバーするキャップです。ゴム製なので装着簡単はめるだけ。お手軽にドレスアップ。
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
【特徴】。《専用アダプター》。専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》。標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)32(1灯分)
全光束(Lm)6000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)9~32(DC)
適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ