967件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あおりの衝撃を緩和し、キズを防止します。軽トラックをキズから守ります。
用途あおりのキズ防止。
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 長さ(mm)330 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

軽トラック関連商品。軽トラックをキズから守る!
用途軽トラック関連 質量(g)109 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途お子様の危険防止対策に 長さ(m)2 材質【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)発泡ポリエチレン
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質NBR
1個
729 税込802
4日以内出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷

板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ガス採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。 先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.359)をお使いいただけます。
適合延長採取管ガードゴム(351A用)
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25 テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長採取管351シリーズ用
種別351A用 アズワン品番61-0102-24
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組 ブラック サイズフリー(ベルクロで調整可能) アズワン品番65-9344-25 靴タイプ長靴
1組
6,200 税込6,820
翌々日出荷


適合車種:サンバー トラック(TB,TA,TC)。荷物の積み下ろしの際に、傷つきやすい鳥居やアオリの保護に最適。滑りにくいので長尺物も運べます。※幌類、作業灯(LED)との同時装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

適合車種:サンバー トラック(グランドキャブ )。荷物の積み下ろしの際に、傷つきやすい鳥居やアオリの保護に最適。滑りにくいので長尺物も運べます。※作業灯(LED)との同時装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK(グランドキャブ )
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

湿潤面での付着が良好です。 ゴムヘラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。 1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。 耐水・耐海水性に優れています。 東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。
用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。 使用場所屋外 特性耐水・耐海水性 質量(kg)5 容量(kg)5 可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃) 硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

「油」や「摩耗」に強い。 機械部品・鉄板・ガラスなどを扱う作業に。
材質【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ポリウレタン【コーティング部】ニトリルゴム イエロー 耐切創性E
1双
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
材質【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】天然ゴム ヘザーグレー サイズS 耐切創性F
1双
999 税込1,099
6日以内出荷

スベリ止め効果が高く、柔らかくて丈夫。重量物の運搬作業に。
材質【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】天然ゴム ヘザーグレー 耐切創性F
1双
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高い耐水性と優れた通気性のLiquidGuard素材。帯電防止加工。難燃性。ラテックスフリー。リントフリー。低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1
1箱(5枚×5袋)
17,980 税込19,778
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐水性と優れた通気性のLiquidGuard素材。帯電防止加工。ラテックスフリー。難燃性。リントフリー。低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1。滅菌保証レベル(SAL)10-6。AAMI/ISO11137:2006準拠
1箱(5枚×5袋)
47,980 税込52,778
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腕カバーと一体化した、約60cmのロングタイプ手袋です。ズレ落ちにくい袖口ゴム仕様です。内エンボス加工がべたつきを緩和するので、入浴介助等にも適しています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)約600 箱寸法(mm)150×300×56
1箱(30枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)