63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)10 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)4 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)6 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)8 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)2 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。 幅(mm)1000 材質シリコン 使用温度範囲-30~150℃
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1.5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

十川ゴム耐電性ゴムシート
エコ商品
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ60 引張強度変化率:-6% 比重(-)1.5 引張強度(MPa)12 硬さ(デュロメータA)60、変化:+5 切断時伸(%)550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h) 耐油性70℃×72h RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十川ゴム導電性ゴムシート(天然)
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ65 引張強度変化率:-2% 比重(-)1.2 引張強度(MPa)15.1 硬さ(デュロメータA)62、変化:+4 切断時伸(%)500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h) 耐油性70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十川ゴムカラー導電性ゴムシート
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR 幅(mm)1000 仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10% 緑/黒 硬さ75 JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015 電気抵抗(Ω)1.0×106 硬さ(デュロメータA)74 耐油性100℃×72h浸漬 体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 厚さ(mm)2 材質導電性ゴム タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さタイプA・70 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
1枚
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)4 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)8 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)10 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)6 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)