一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質ポリアミド
色ブラック
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
材質クロロプレンゴム
色黒
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
材質ポリアセタール
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途LED車高灯専用ゴムパッキン
適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。
材質EPDMゴム
寸法(mm)240×330
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色(本体)ブラック、(ワッシャー)素地
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
幅(mm)100
質量(kg)2
奥行(mm)1000
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途マットと地面の段差解消に
寸法(mm)100×1000×5/10
質量(kg)約0.5
タイプ通路用
ゴムスペーサーで傷が付きにくい。M6サイズユーティリティホール専用
用途固定ポイント追加に
材質(カバー)TPO、(スペーサー)ゴム、(ノブ)PA、(フック)亜鉛合金、(ボルト・プレート)スチール
引張荷重(kg)30
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ダブルアームによって2点でしっかり固定できるボトルケージブラケット。
ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。
CNC加工によるAL6061製。
付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
材質アルミニウム
質量(g)50
クランプ径(Φmm)31.8/34.9
スタイリッシュなシングルアームタイプのボトルケージブラケット。
ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。
CNC加工によるAL6061製。
付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
材質アルミニウム
質量(g)43
クランプ径(Φmm)31.8/34.9
ルーターや小型パソコン、デバイス等を冷却する。120mmUSBファン搭載の冷却台です。ゴムスペーサー搭載でルーターとの通気スペースを確保し。より効率的な冷却と微振動を抑制します。
付属品USB冷却ファン 1台・ファンガード 1枚・ゴムスペーサー・ゴム足・組立ネジ
寸法(mm)120×120×25
質量(g)600
回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)
風量42.8CFM
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
電圧×電流(VA)5V / 0.16A
期待寿命(時間)30000
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。
シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。
中身が違う
インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。
シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。
高品質素材で生産
表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。
シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。
程よいカスタマイズ感
バイクは見た目も譲れません。
シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。
シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や
適切なライディングポジションも追求しております。
ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。
ボルト、ゴムスペーサー付属。※純正金具の移設が必要となります。
材質合皮
AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。
セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。
マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。
VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。
セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。
スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。
セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。
放熱性の高いスチール製です。
背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。
質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書
材質鉄
寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7
質量(g)約200
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類工作キット
付属品アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
1台
¥569
税込¥626
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ
Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
関連資料(0.7MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定
ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6
粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0
剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400
保持力(mm/h)2>(40℃・1kg)
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(1.09MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド
材質鉄
寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360
質量(kg)3.2
電源ATX規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190
加工黒色塗装処理
対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITX
ドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
1個
¥19,000
税込¥20,900
5日以内出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。 。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。 。ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。 。タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。 。アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 。ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。 。幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。 。※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴム
色ブラック
質量(g)約1400
外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113
耐荷重(kg)約2
対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応)
角度調節○
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ