318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

カンベインターナショナルバーマット(ゴム製)
合成ゴム製バーマットは、大理石などのカウンターでのグラスの衝撃を吸収し、防音や破損を防ぐ効果があります
材質ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×80×16 TKG品番9-1921-0601 TKG品番(2017)6-1719-0601
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 材質ニトリルゴム(NBR) 形状平型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 イエロー×ブラック
1セット(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バー ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。 黄×黒 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンガー等を掛けられる便利なバーです
用途内装やガラス面に強力特殊ゲル吸盤で簡単取付。市販のΦ28mmパイプの取り付けも可能で、車内のDIY用品としても使用できます。バイプ長:約550mm。耐荷重:水平面取付時5kg、垂直取付時3kg
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)345 材質(頭)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)95 トラスコ品番859-1947
1本
939 税込1,033
当日出荷

1パック(2m)
159 税込175
当日出荷

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(2m)
189 税込208
当日出荷

1個
199 税込219
4日以内出荷

髪を結ぶ時や帽子のあごひも等に(太さ約1.5mm)
サイズ(Φmm)1.5
1パック(6m)
189 税込208
当日出荷

1パック(3.5m)
189 税込208
当日出荷

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)900 質量(g)195 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。吸盤タイプなので窓面等の取り付けに向いてます。
その他60mmは吸盤1個 200mmは吸盤2個付 材質バー本体:塩ビ/マグネット、吸盤:塩ビ 接続パーツ:塩ビ 長さ(mm)60/200 寸法(mm)バー本体:高さ20mm 厚さ8mm、吸盤:40Φ 吸盤含めた高さ:50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1パック(3m)
239 税込263
翌日出荷

1パック
269 税込296
当日出荷

ウエストにフィットするゴムベルト(30mm幅)
長さ(cm)80 幅(mm)30
1パック
269 税込296
当日出荷

ベーシックな洗面用品です。タイルやガラス面にしっかり吸着する吸盤取り付けタイプです。
用途タオル掛け トラスコ品番836-2116 材質バー:スチール(樹脂コーティング)、キャップ:ポリエチレン、支持部:ポリスチレン、吸盤:エラストマー 幅(mm)830 高さ(mm)60 質量(g)179 タイプ吸盤付 奥行(mm)61 耐荷重2.0kg 2018年トラスコ掲載ページ9 0189
1個
659 税込725
翌々日出荷

1パック(4m)
359 税込395
8日以内出荷

バーを車内のアシストグリップが無い車に取付可能。窓ガラスに吸盤貼り付け。
用途ドライブ用品 幅(mm)80 高さ(mm)65 奥行(mm)65
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1パック(4m)
399 税込439
当日出荷

ウエストにフィットするゴムベルト、天然ゴム25ミリ幅80センチ。
長さ(m)0.8
1個
299 税込329
翌々日出荷

1パック(7m)
399 税込439
当日出荷

1パック(8m)
349 税込384
当日出荷

1パック(3m)
299 税込329
当日出荷

1パック(2m)
289 税込318
当日出荷


1パック(7m)
379 税込417
当日出荷