油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム
許容面圧(N/mm2)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質クロロプレンゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
弾力性があり、曲面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)伸張時:5、伸縮時:15
色青
高さ(cm)110
材質(中綿)ポリエステル綿
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット
長さ(mm)1000
厚さ(mm)10
入数(個)1
外径(Φmm)75
仕様(フランジナット)M10
適合100mmディスクグラインダー用
エスコ品番EA809ZG-1
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。
ゴム面(厚さ約1mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途エアー用アイテム
寸法(mm)60×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途危険な角の安全対策に。
形状コーナー用
厚さ(mm)9
高さ(mm)31
質量(g)62
縦(mm)70
横(mm)70
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。
全長(mm)780
質量(g)21
適合パイプ径(Φmm)200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。
静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。
[体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途危険な角の安全対策に。
形状コーナー用
厚さ(mm)6
高さ(mm)22
質量(g)20
縦(mm)50
横(mm)50
ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途危険な角の安全対策に。
形状コーナー型
厚さ(mm)9
色木目ライト
高さ(mm)31
縦(mm)70
横(mm)70
1袋
¥699
税込¥769
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品である「接手立て」の内側に装着することで、運転中の資機材の回転動作を防止し、他の資機材や車両本体に接触することを防ぎます。岩崎製作所の接手立てと一緒にご利用ください。
材質ゴム製
サイズ65A用
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブ等のケガから守ります。テーブルの角やテレビ台の角などに、付属の両面テープで簡単に取り付けできます。クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげることができます。耐摩耗性に優れた素材ですので、表面が破れにくくちぎれにくくなっています。はさみやカッターナイフなどでカットできるので、取り付ける場所に合わせて使用することができます。ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
仕様●セット内容:本体、専用両面テープ●カラー:木目ライト●寸法[長×幅×高さ×厚]:約7×3.7×3.1×0.9cm●材質:NBR(発泡ゴム)
文字内容危険
アズワン品番65-6674-21
1パック(4個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色黒
スジ入ゴム
防振・防音・すべり止め等
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ