2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270
最大口開き(mm)70
寸法B(mm)15
付属品取替え用角型タイプ
口開調節8段階
全長A(mm)275
質量(g)430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類コンビネーションプライヤ
バネあり
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)140
トラスコ品番115-7036
セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂
材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂
厚さ(mm)2.5
質量(g)85
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。
付属品スペア樹脂1組
材質本体:高炭素鋼
厚さ(mm)15
全長(mm)170
質量(g)125
切断能力(Φmm)2.0A
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。
長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途8601/8602-250用。
材質プラスチック製
質量(g)40
アズワン品番64-8391-31
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
つりピタシリーズのプライヤーホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
材質EVA/樹脂
質量(g)42、【ベース】60
種類吸盤ベースセット
奥行(mm)53(突起含む)、60(レバー上げた状態)
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60
1セット
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。
曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
全長(mm)121
質量(g)31
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515
材質ステンレスSUS410
サイズ標準タイプ 120mm
質量(g)70
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネあり
10mm~12mmのホック釦・ホック釦リングを簡単に取りつけられるプライヤーです。※ホック釦リング10mm(ニッケル)6組付。カジュアルウェア・バッグ・袋物・ベビー服などのホック釦つけに最適です。
材質本体(ニッケルメッキ)/鉄・鋼・合成ゴム 他、ホック釦リング/真鍮
寸法(mm)200
質量(g)150
アズワン品番62-4082-53
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)240
最大口開き(mm)38
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。
トラスコ品番146-1790
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ
仕様21世紀バージョンツール
寸法T1(mm)11
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827
セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)
全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180
質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
本体横部2か所にペン差し付(ゴム部分)。
150mmまでのプライヤーを2本収納できます。
材質ポリエステル
エスコ品番EA925KN-1
ベルト幅(mm)60
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×35×180
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)3まで
質量(g)342
ハトメ数15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30
アズワン品番64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
自動車のマフラーハンガーを簡単に取り外すプライヤー。
マフラーを吊り下げている、ゴム製のマフラーハンガーを簡単に取り外します。
25°の傾きでマフラーハンガーにアクセスしやすくなっています。
劣化して固くなったマフラーハンガーの取り外しなどにもオススメです。[使用方法]1.プライヤーを開いて、マフラーハンガーを挟み込む形でセットします。2.プライヤーのピン部をマフラーステーにあてます。3.グリップを握るとマフラーハンガーが押し出されます。
※極端に外れにくい時は使用を中止してください。
※マフラー本体の落下にご注意ください。
仕様●全長(mm):280●ヘッド部外幅(mm):52●ヘッド部内幅(mm):20●開口部幅(mm):約6-60●ピン部径(mm):9.5●重量(g):345●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-69
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
配送車両1台に1セット常備して保安対策
用途配送車両1台に1セット常備して保安対策
セット内容赤旗×1、赤色合図灯(手巻き充電式)×1、メガホン×1、発炎筒×1、ロープ(15m)×2、漏洩検地スプレー×1、木槌×1、ペンチ×1、プライヤー×1、木栓(大)×1、ゴムチューブ×1、はさみ×1、ナイフ×1、革手袋×1、バルブ開閉ハンドル×1、針金×1、ゴムシート×1、鉛版×1、紙粘土×1、シールテープ×1、アルミ栓×5、アルミ栓打込ポンチ×1、工具ケース×1、工具バック×1、車止め折り畳み式×2、イエローカード×1
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。
ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。
手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。
特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。
仕様●重量:153g
アズワン品番68-4100-71
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
簡単にできる手作り材料。作り方及び道具。ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序。1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組
材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ
厚さ(mm)3.5まで
寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270
質量(g)347
アズワン品番64-2232-02
入数10組
ハトメ内径(Φmm)12
1個
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースリムーバープーラー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。
プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード