31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B 材質(本体)NR 材質(リング)SUS304 くさりの有無なし
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷


1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷


ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷




アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WAKI(和気産業)CRゴム球
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質CRゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴム栓用の両端にカップリング、片側にビス付ヒートンのセットのボールチェーンです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
689 税込758
3日以内出荷


構成部品。ツバ管A、ツバ管B、ボールジョイントクリップ12、赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、ひ素瓶(063130-031)
種別グートツァイト法
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1箱(10個)
特価
1,624 税込1,786
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
寸法a(mm)47 寸法b(mm)65 上部内径(mm)18 材質ほうけい酸ガラス
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg&アンチバースト仕様。 安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むドーナツ型バランスボールです。
セット内容ドーナツ型バランスボール、ハンドポンプ、スペア栓 材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム 耐荷重(kg)120
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置A
・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
型式グートツァイト法 構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
1式
8,598 税込9,458
3日以内出荷

オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他 材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7 材質(ブッシュ)C2700W 材質(座金)SUS304 材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)